ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。扱いやすい手元スイッチ
用途紙パック式クリーナー、キャニスター式クリーナーとして。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー
取扱説明書(2.98MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。
AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm)
切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。
両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)2.7
色ホワイト
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500
刈込み幅(mm)約300
角度調整範囲9段階(毎段18度)
絶縁方式回二重絶縁
材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング
定格時間30分
電源タイプAC電源式
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。
はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。
芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。
中身が見える集草バッグ付き。
替刃交換が簡単。
収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
電流(A)6.5
質量(kg)6.8
電圧(V)交流100(50/60Hz)
刈込み幅(mm)約200
絶縁方式二重絶縁
回転数約7800min-1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82
刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。
電源をつなげておけばいつでも使用可能。
刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。
太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。
”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。
本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。
刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。
安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。
取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。
付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書
質量(kg)1.9
色ホワイト
電流(A)2.5
消費電力(W)250
電源AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225
絶縁方式二重絶縁
取付穴径(Φmm)25.4
定格時間30分
1台
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様AC100V側のコード長(m):0.6
セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1
質量(g)600
電源(V)入力AC100、DC12
最大出力(W)36
防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。
適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで
質量(kg)2.2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)1.9
保証期間1年
温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)
火力調節5段階(300W~1400W)
安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF
保温方式3段階(60度/70度/80度)
本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません。人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。
用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。
仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化します
セット内容人感センサー付きコード(5m)×1
質量(g)250
コード長さ(m)5
防塵防水性能IP65
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
用途アース付きの防雨型電源コードとして。
コード長さ(m)10
仕様VCT1.25×2
材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)
電流(A)15
コンセント個数1
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コンパクトなサイドテーブル。掃除や模様替えがしやすいキャスター付き。天板が出っ張っていて、小机代わりにも活躍。内部には電源タップやルーターを隠せる収納スペース。両側面と背面にコード孔、天板にはざぐりがあり、コードの通り道も確保。扉はワンタッチで開くプッシュ式。中段は右開き戸、下段は前開き戸。中棚は背中側に隙間もあり、内部上下間で配線も可能。メラミ樹脂加工の素材なので、水拭きお手入れも可能。背面化粧あり。キャスター4個(うちストッパー付き2個)
用途サイドテーブルとして。ベッドサイドテーブル ナイトテーブル ケーブルボックス ケーブル コード タップ 収納 ボックス ベッド 枕元 寝室 ソファテーブル
材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)9
耐荷重(kg)(天板)10、(中棚)5、(下棚)5、(全体)20
寸法(cm)コードフック:中棚から高さ14、直径2 奥行2、左右付け替え可能、中棚奥の隙間:約2、収納部内マグネットの出っ張りせ:1.5×2×5、天板ざぐり:2×10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×52.5
高さ(cm)天板下~下棚上まで:43、床から下棚上まで:7
天板寸法(cm)幅40×奥行35
内寸(cm)下段:幅36×奥行14×高さ17.5、間口高さ16
寸法(幅W×奥行D)(cm)下棚:40×15
孔径(Φmm)35
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:36×12×23.5
講演会、演説、授業、セミナー、司会等で必需品の演説台。キャスター付きで、移動も楽々。前輪は固定式、後輪はストッパー付きなので、もたれても動きにくい仕様。A4ファイル、ノートパソコンを置いても十分な広さ。配線ホール付きなので、コードもすっきり。便利な棚板付きなので、配布資料やパンフレットを置くことも可能。足元にも棚板があり、OAタップなどを置くことが可能。前板の下部を長くし、キャスターが見えにくい仕様
用途講演会、授業等に。 YAMAZEN ヤマゼン 山善 演説台 演台 講演台 司会台 教卓 教義台 キャスター 講演会 セミナー 結婚式 演説 プレゼン プレゼンテーション 司会 講話 授業 教室 ホテル 旅館 事務所 会議室 オフィス
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
幅(mm)595
質量(kg)22
高さ(mm)1090
奥行(mm)405
キャスター前輪:固定式(横向)、後輪:自在キャスター(ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10(1枚当たり)
組立時間約20~30分
総耐荷重(kg)20
棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×380×200
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)555×380
雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。
5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)5
色ブラック
材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)
質量(kg)0.7
電流(A)15・125V
コンセント個数1ツ口
電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯
電線仕様-芯数3
最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スライド棚付きで家電収納に便利なレンジラック。オープンスペースはコード穴付きで配線すっきり。
用途食器棚、レンジ台、レンジラック、キッチンボードとして。オフィスや休憩室、新生活などに。
仕様可動棚1枚(3cmピッチ高さ7段階調整)
材質本体:プリント紙化粧繊維板、中棚・スライド棚:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、扉:ガラス
質量(kg)31.5
色ホワイト
幅(cm)(スライド)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×40×180、(上ガラス)52×30×42、(オープン部)54×37×42、(下扉)52×30×32
組立時間約40-60分
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スライド)520×340×420
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ベッドやソファで使える、折りたたみトレーテーブル。スマホやタブレットを立てて置けるスタンド付き。コードを通せる穴が3箇所あり、作業スペースをスッキリ。重さ1.1kgと軽量で、持ち運びもラクラク。
用途ベッドトレイ、ベッドトレー、トレーテーブル、トレイテーブル、サイドテーブル、テーブル、デスク、机、つくえ、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、折りたたみテーブル、折りたたみデスク、折れ脚テーブル、リビングテーブル、ベッドテーブル、スタンド、アウトドアテーブル、簡易テーブル、簡易デスクとして。子供、こども、キッズ、リビング、寝室、ベッド、子供部屋、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、パソコン、PC、タブレット、スマホ、新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。
高さ(mm)250
幅(mm)630
奥行(mm)350
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×350×250
収納時寸法(mm)幅520×奥行350×厚さ40
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)475×295
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。角は安心のラウンド加工。日本国内トップメーカーの石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
暮らしに溶け込むやさしいデザイン。リバーシブルで使えるシンプルこたつ。
天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。
お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分け可能。
ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。
空気を汚しにくく、省エネ性能にも優れたやさしい暖房。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板ラウンド加工。
コードフック付き。
用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。コタツ おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 机
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×38.5
消費電力(W)300
電源コード(m)3
質量(kg)7.5
材質(天板)PB(低圧メラミン化粧板)
材質(脚)PVC
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80※1時間あたり
ヒーターMS-303H
電源コード中間入切スイッチ
安全装置温度ヒューズ
温度(℃)【コタツ側面】(強)約55/(弱)約37※目安
保証期間1年
色ブラック
色(天板)ブラック/ホワイト
タイプ正方形
1台
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス。木製タイプ、フタ付き。対応目安、3口のコンパクトサイズ。大きめのアダプタもしまえる、深型設計。外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き。短側面には配線スリットがあり、コード通し可能。フタは着脱式。短側面スリット窓: 2×9cm。塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)
用途コードボックス、コンセント収納に。 隠す ケーブルボックス フタ付き 電源タップ 収納 テーブルタップ ボックス タップ 延長コード
材質天然木桐(ラッカー塗装)
色ホワイト
ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。
枕元に小物置きスペースが作れて便利。
シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。
天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。
可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。
背面には幅木避け・配線スペース有り。
2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。
用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。
材質プリント紙化粧繊維板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×20×60
こたつ・椅子(2脚)・ベンチ・布団のダイニングこたつ5点セット。優しい木目が使いやすいダイニングセット。こたつとしてもダイニングテーブルとしても使用できるので1年中使用可能。天板や脚の部分をラウンド加工しているので可愛いデザイン。コード収納BOX付き。ファミリー層に人気なベンチシートタイプ。椅子2脚セット。座面はポリエステル生地を使用しており、さらっとした座り心地で1年中快適。暖気が逃げにくい防幕付き。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。ダイニングテーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル ダイニングテーブル ハイタイプ
質量(kg)ベンチ:8、椅子:6
色ベージュ/ナチュラル
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)510
本体質量(kg)26
型番ヒーター:MSU-501H
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:120×70×65、ベンチ:100×31.5×43、椅子:45.5×48.4×76.5
電源コード中間入切スイッチ
座面高(cm)ベンチ:43、椅子:44
寸法(幅W×高さH)(cm)布団:257×207
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
1セット
¥69,880
税込¥76,868
翌々日出荷
スイッチ一つで運転切換とビーターの取り外しが可能。回転スピード5段階。調理中でも置く場所に困らない自立式。ビーターと電源コードを収納できるケース付き。ビーターと収納ケースは食器乾燥機対応
用途お菓子作りに。ミキサー 泡立て機 5段階 お菓子作り 自立 収納ケース付き
色ホワイト
質量(g)820
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.6
保証期間1年間
定格時間10分(10分使用ごとに15分以上休止)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×9.3×20(収納時)
スピード調節5段階
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。背面には幅木避け・配線スペース有り。2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。
用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。ヘッドボード 寝室 リビング 棚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×600
質量(kg)9
材質ブリント紙化粧繊維板
寸法(幅W×高さH)(mm)コード通し穴:40×20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板:860×160×100、下段:420×160×460
組立時間約20-30分
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
色ホワイト
質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500
吸込仕事率(W)最大60
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64
充電時間(時間)2.5
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36~41
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36~41
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
9種類のメニュー搭載。タイマーは最大24時間まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利
用途炊飯器 5.5合 IH 一人暮らし IH炊飯器 5.5合炊き 保温 予約 炊き分け おかゆ 早炊き 玄米 米 ご飯 シンプル おしゃれ
仕様蒸発水量:6.5g
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)3.9
色ブラック
消費電力(W)900
電源AC100(50/60Hz)
方式炊飯:IH式
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×34×21.8
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:166.2、1時間当たりのタイマー予約時:0.55、1時間当たりの保温時:15.8、1時間当たりの待機時:0.42
年間消費電力量(kW)82.7h
最大炊飯量1L(5.5合)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
お米の固さも選べる充実の10種類のメニュー搭載。温泉卵やローストビーフ等も作れる温度調理機能付き。ご飯の固さを3種類から選択して炊飯できる。タイマーは最大23時間50分まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式炊飯:IH式
電源コード(m)約1
保証期間1年
天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木
質量(kg)14.8
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)510
コード長さ(m)3
型番ヒーターユニット:MSU-501H
ヒーター石英管ヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×38
脚の種類折れ脚タイプ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)3
ヒーターフラットヒーター
保証期間1年
脚の種類継脚タイプ
70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。
用途倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
荷台寸法(幅)(mm)500
最大積載荷重(kg)150
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
特性コーナーガード付き
荷台寸法(奥行)(mm)700
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
テレビやデスク周りで散らかりがちなゲーム機やコントローラーなどを収納できるラック。PS5など据置型ゲーム機も収納可能。コントローラーやSwitchなど携帯ゲーム機も置ける天板。ヘッドホンがかけられるフック付き。フックは左右どちらにも取り付け可能。こぼれ止めはコード巻きにも使えて便利。背面オープン仕様で放熱対策。キャスター付きで移動もラクラク。
用途ゲーム機やソフト等の収納に。ゲームラック ゲーミングラック ゲーム収納 ゲーム機収納 PS5収納 スイッチ収納 据え置き NintendoSwitch Switch コントローラー テレビゲーム テレビ周り テレビ周り収納
材質本体:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
長さ(cm)フック:5
組立時間約30-40分
棚板厚さ(mm)15
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
6段階にスピード調節ができる変速機構付き
ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。
木材、金属等の切断などに。
電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本
ストローク(mm)18
質量(kg)1.6
電流(A)4.7
消費電力(W)450
電源コード(m)1.5
絶縁方式二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7×20
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木
電源コード(m)3
電源コード中間入切スイッチ
高さ調節継脚:36/41(cm)
冷凍食パン対応の2枚焼きポップアップトースター。焼き色調整6段階。卓上におけるコンパクトサイズ。食パンをセットしたらレバーを下げるだけの簡単操作。3つの操作ボタン付きで「冷凍パン」「あたため直し」「取り出し」ができる。ダイヤル操作で焼き色調整(6段階)が可能。パンくずトレイ付き。本体底部にコードが収納できます。
用途トースターとして。ポップアップ パン焼き 食パン トースト おしゃれ 新生活 一人暮らし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×29×19.5
質量(kg)1.4
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)1
枚数焼き:2枚
適合食パン厚み:4~8枚切り対応
保証期間1年
色ブラック
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。
高級感のある木目天板。
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。
速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。
ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板スクエア加工。
コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途ダイニングテーブル、ダイニングこたつ、テーブルとして
消費電力(W)600
材質(天板)繊維板・ウレタン
材質(脚)天然木
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターMHU-601E
保証期間1年
色ダークブラウン
脚を折りたたんで隙間に収納可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。石英管ヒーターの遠赤外線効果で身体をじんわりあたためます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。使いやすい折れ脚タイプで場所を取らずに収納できます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。オールシーズン/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/長方形/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/新生活/家具調/折れ脚/コンパクト/和室/和風
消費電力(W)510
電源AC100V(50/60Hz)
型番(ヒーター)MSU-501H
電源コード(m)約3
保証期間1年
電源コード中間入切スイッチ
テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。高級感のある木目天板。こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。温度は無段階で調節可能。ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。天板スクエア加工。コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。コタツ/こたつ/炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/電気こたつ/暖房/冬物家電/正方形/家具調コタツ/家具調こたつ/新生活/おしゃれ/ダイニングこたつ
材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
型番ヒーターユニット:MHU-601E
保証期間1年
継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/正方形/暖房/一人暮らし/こたつ/おしゃれ/シンプル
材質天板:MDF、幕板:MDF、脚:天然木
質量(kg)17.5
消費電力(W)300
電源コード中間入切スイッチ
「ぐうたら過ごしたい」さんも嬉しい、ベッド+収納を応援するベッドフレーム。ベッド、充電コンセント、棚、衣類収納が一か所にひとまとめになった、空間活用アイテム。ベッド上の収納棚が2段になり、収納力UP。2口コンセント付き(1500Wまで対応、コード長さ約1.7m)。JIS基準に準じた山善独自の強度基準で、耐荷重90kgのしっかり安心構造。
用途シングル ベッド 1人暮らし ワンルーム コンセント ハンガー ベッド下収納 子供部屋 パイプ 棚 シェルフ 宮付き 棚 ワイヤーネット ハンガーラック 衣類収納 デッド スペース 活用 すき間 隙間 ぐうたら 人をだめにする 人をダメにする おしゃれ 在宅 勤務 テレワーク リモート ワーク
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)40
形態組立品
組立時間約60分以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)98.5×219×181
充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。幅65cmでミニバン・SUVの後部座席にご使用いただけます。キャンプはもちろん、車中泊や防災用としても重宝します。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途アウトドア、車中泊などに。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 車中泊 防災グッズ 簡易マット エアーマット エアーベッド
仕様注入時間:約50秒
材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)2
色ネイビー
出力USB Type-A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×65×15
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USB Type-C
充電定格入力(V/A)’5/2
最大電力(W)約37
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源)
2つのモニターで同時視聴可能。
DCシガー電源コード4m使用。
3列目まで届く。
車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。
質量(kg)1.2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×40
液晶サイズ9インチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ