5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コードレスクリーナー YAMAZEN(山善) 動画あり
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ 集塵容量(L)0.3 吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46 質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650 アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A 連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29 定格電力(W)120 運転音(dB)69 ブラック 保証期間1年
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.35 質量(kg)1 コード長さ(m)充電アダプター:1.7 セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター ホワイト 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約8
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。 コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。 可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。 床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。 暗いところを照らすLEDライト搭載。 手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。 回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。 リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。 回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6 質量(kg)2.2(スティック装着時) 出力【充電アダプタ】DC18V/500mA 入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約4.5 連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25 コード長さ(m)約1.5(充電コード) 保証期間1年 ホワイト
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2人掛けコンセント付きカウチソファ。寝転がることも出来るゆったり二人掛け。お部屋に合わせてレイアウトが自由自在。ふかふかな座り心地、やさしい肌触りでインテリアになじみやすいファブリック素材。クッション・2口コンセントとUSBソケット付き。脚部高さは12cmで、一般的ロボット掃除機対応の脚部高さ。
用途ソファ、カウチソファ、コーナーソファ、オットマン、ソファベッドとして。2人掛け、クッション付き、椅子、ローソファに。 材質構造部材:天然木、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム・鋼製ばね 質量(kg)本体:15.5、オットマン:8、クッション:0.25 タイプ完成品(一部取り付け品) 寸法(幅W×奥行D)(mm)クッション:320×320 長さ(cm)コンセント:65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×580、オットマン:500×800×300 素材ファブリック
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レイアウトを自在に変えられる、使い勝手の良いカウチソファ。 オットマン横置きでワイドソファに、ソファの前へ置いて、ゆったり脚を伸ばしてくつろぐことも。 急な来客時にスツールとしても活躍。動かしやすくてちょっとした移動もラクにできる。 脚の長さが12cmなので、ロボット掃除機にも対応(ロボット掃除機のサイズをご確認下さい)。 クッション付きで、腰に当てたり頭を置いたりくつろぎをサポート。 国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み。
用途リビング、客室、テレビ前に。広々、オットマン付、カウチソファ、二人掛けソファ、高床、セパレート、足置き、おしゃれ。 材質構造部材:天然木、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製ばね 形式組立式 寸法(幅W×奥行D)(mm)クッション:320×320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×580/オットマン:800×500×300 質量(kg/セット)23.8 組立時間約20-30分
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)