商品豆知識
人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース
質量(kg)2.4
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5
適用畳数約最大8畳
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ドライバー不要で組み立てカンタン。折りたたみ式で、オフシーズンの片づけがラクラク。置き場所を選ばない、4面自立式。暖房器操作時に便利な開閉扉つき。
用途石油ストーブフェンス、石油ファンヒーターフェンスとして安全対策に。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)4.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×525×675
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×70×675
組立時間5~10分
お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ファンヒーターの吹き出し口に直接触れない様に対策。ノブの開閉で簡単に取り付け可能。幅伸縮可能であり、色んなヒーターに取り付けられる。前面植毛タイプで、熱くなりにくく安全。小さなお子様、赤ちゃんの安全を守る、吹き出し口ガード。
用途石油ファンヒーターガードとして安全対策に。
材質スチール(植毛仕上げ)
質量(kg)1.2
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420-545×175×190
1台
¥4,699
税込¥5,169
4日以内出荷
お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。
質量(kg)4.5
色ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
石油ファンヒーター専用ラック。キャスター付で移動ができるお手軽ヒーター台。押入れやクローゼットからの出し入れが楽になるお助けグッズ。床等がキズつきにくい特殊ゴムキャスター。
用途ファンヒーターラックとして。ファンヒーターキャリー/石油ファンヒーター/ファンヒーター/暖房機/押入れ収納/クローゼット収納/オフシーズン/キャスター/特殊キャスター
色ホワイト
材質(車輪)ポリプロピレン/ナイロン/エラストマー
ブレーキ有無あり
キャスター5輪(うちストッパー付2輪)
床面高さ(mm)82
ブレーキ種類ストッパー
色(天板)ホワイト
材質(荷台)ポリプロピレン
1年中出しっぱなしできる省スペース冷暖両用ホットアンドクールエアー
左右首振り
首振り角度:約60度
温風/送風切替
各モード強弱2段階
切タイマー:1/2/4時間
8時間自動OFFタイマー搭載
人感センサー搭載
上下手動ルーバー搭載
消臭フィルター搭載
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。ホット&クール エアー 羽根なし 人感センサー 消臭 送風 温風 切タイマー 左右首振り コンパクト トイレ 脱衣所 キッチン
質量(kg)3.4
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
電源コード(m)約1.6
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×21×54
こたつ用取替えヒーター
コントローラー:中間入切スイッチ
ファン式温風ヒーター
温度制御:サーモスタット
取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用
ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
質量(kg)1.2
消費電力(W)510
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字型石英管ヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6
消費電力量(Wh)(強)約240、(弱)約110
取扱説明書(6.7MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約7.4円、(弱)約3.4円
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
こたつ用取替えヒーター 手元コントローラータイプ
ファン式温風ヒーター
温度調節:温調コントローラー
取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用
ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
質量(kg)1.2
消費電力(W)610
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字型石英管ヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6
消費電力量(Wh)(強)約200、(弱)約100
取扱説明書(7.09MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約6.2円、(弱)約3.1円
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器
質量(kg)1.4
色ホワイト
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
運転モード入/切
机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26
温度調節低-高(無段階)
運転モード入/切
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに。5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載
用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ
質量(kg)3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)1.8
風量強弱2段階切替
保証期間(メーカー)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44
温風機能強弱2段階切替
切タイマー1/2/3/4時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター
温風モード3段階:弱/強/パワフル
人感センサー搭載
温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)
切タイマー:1-4時間
5時間オートオフ
チャイルドロック搭載
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.6
保証期間1年
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様
薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター
温風モード3段階:弱/強/パワフル
人感センサー搭載
温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります)
切タイマー:1-4時間
5時間オートオフ
チャイルドロック搭載
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)1200
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×10.8×27.2
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
観葉植物や家電など、家の中の重いモノの移動に便利な平台車。インテリアになじむ木目調の板のようなデザイン。見えにくいすっきりした低床キャスター使用(ストッパーなし)。水にも強い塩化ビニル樹脂シート。中央がくぼんだデザイン
用途鉢植えや家電、ファンヒーターなどの移動。そのままファンヒーター置きや花台としても。植物台 置き台 平台車 台車 花台ファンヒーター置き 台車 荷物移動
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
ブレーキ有無なし
耐荷重(kg)40
床面高さ(mm)45
特性防水、中央がくぼんだデザイン
材質(荷台)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター
温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W)
5時間オートオフ
温度センサー搭載
温度設定5段階:20/22/24/26/28度
左右首振り
メモリー機能搭載
低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所
質量(kg)1.7
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
重たい家電や荷物をラクに動かせる、キャスター付きの置台。横幅伸縮式で、家電や鉢植えなど、家の中のモノに対応。頑丈なつくりで、耐荷重は40kg。キャスター4つのうち、2つはストッパー付き。プレートには滑り止めパットも付いているので、動かしたときのズレも軽減。
用途ファンヒーターや荷物、重たい家電などの運搬に。石油ファンヒーター/ファンヒーター/石油暖房/暖房機/押入れ収納/クローゼット収納/オフシーズン/キャスター/台/置台/ラック/収納
質量(kg)2
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)40
床面高さ(mm)75
荷台寸法(mm)500~650×400
対応(ファンヒーター)幅45.5~60.5cm、奥行33.5cm
寸法(cm)【置き場プレート】10×36
ブレーキ種類ストッパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50-65×40×7.5
組立時間約30-40分
特性横幅伸縮式
内寸(cm)【最大】幅45.5~60.5、奥行36、中央隙間9.5~24.5【プレートある箇所】幅29.5~44.5、奥行36、中央隙間9.5~24.5
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
隙間(mm)【フレーム下】60
遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。運転は最小390Wから1段階(90W)ずつ、最大1200Wの110段階で切替が可能。首振り運転、切タイマー設定(1/2/3/4/5h)、エコ運転、室温センサー、チャイルドロック、転倒オフスイッチ搭載。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。速暖/タワー型/暖房機/脱衣所/トイレ/洗面所/カーボンヒーター/シーズヒーター/ハイブリッド/シーズ&カーボンヒーター/カーボン&シーズヒーター/障害物センサー/室温センサー/省エネ/エコ/eco/電気ファンヒーター/スリム/薄型/火災/火事予防/リビング/足元暖房/足もと暖房/足下暖房/シンプル
質量(kg)6.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
運転方式温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度)
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
オートパワーオフ6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×68
出力切替10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加)
切タイマー1/2/3/4/5時間
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
共用ドライバー1本で取り換え簡単。
手元で温度調節ができる電子コントローラー付。
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
電源コード(m)約3
コードKE21D
消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり
保証期間1年
ワイドに風が広がる大風量タイプ。人感センサー搭載のセラミックヒーター。人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止する省エネ機能付き。掴みやすい木目調の取っ手が付いているから移動もラクラク。お好きな場所でお使いいただけます。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/シンプル/省エネ/人感センサー/大風量/エコ/eco/センサー運転/セラミックヒーター/ファンヒーター
質量(kg)2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
機能5時間オートオフ、人感センサー、チャイルドロック
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40
運転モード弱/強
適用畳数~8畳
切タイマー1/2/4時間
1台
¥8,290
税込¥9,119
5日以内出荷
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階
仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります
質量(kg)4.4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39
送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散
出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)
切タイマー1/2/3/4/5時間
運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字形石英管ヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42
コントローラー型式電子:KE21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り
質量(kg)1.8
消費電力(W)700
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間メーカー保証:1年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57
出力切替強(700W)/弱(350W)
首振り左右
テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。高級感のある木目天板。こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。温度は無段階で調節可能。ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。天板スクエア加工。コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。コタツ/こたつ/炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/電気こたつ/暖房/冬物家電/正方形/家具調コタツ/家具調こたつ/新生活/おしゃれ/ダイニングこたつ
材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
型番ヒーターユニット:MHU-601E
保証期間1年
テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。
高級感のある木目天板。
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。
速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。
ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板スクエア加工。
コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途ダイニングテーブル、ダイニングこたつ、テーブルとして
消費電力(W)600
材質(天板)繊維板・ウレタン
材質(脚)天然木
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターMHU-601E
保証期間1年
色ダークブラウン
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活
付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿
質量(kg)7.4
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2
温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240
保証期間1年
タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ)
モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉
質量(kg)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源コード:1.9
安全装置温度過昇防止装置
温度調節範囲(℃)保温~230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5
保証期間メーカー保証:1年間
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしない
セット内容本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード
質量(kg)4.9
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート焼き肉プレート、たこ焼きプレート
安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.9
モード設定焼き肉モード、たこ焼きモード
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5
操作部形状タッチスイッチ式
ファン焼き肉モード時に設定可能
温度設定保温/140度/170度/200度/230度
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード