天板フラットで見た目スッキリ。充実の炊き分けコースを搭載した5.5合マイコン式炊飯器。選べる13種類の炊き分け:白米(やわらかめ)、白米(ふつう)、白米(かため)、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊き込み、すし飯、カレー、冷凍ご飯。クリーンモード搭載:炊込みご飯の後などにおいが気になる時に、内釜のにおい残りを抑えてくれます。予約は最大24時間まで、10分単位で設定することができます。
用途シンプルな炊飯器をお探しの方におすすめ。炊飯器/炊飯機/炊飯ジャー/ジャー/米炊き/新生活/家族暮らし/マイコン/マイコン式炊飯器/マイコン炊飯器/5.5合/おしゃれ/二人暮らし/2人暮らし/白米/省エネ/早炊き/玄米/雑穀米/五穀米/十穀米/おかゆ/お湯炊き/カレー/酢飯/すし飯/冷凍ご飯/保温/赤飯/おこわ/5合
仕様炊き分けメニュー:13種類
セット内容本体×1、しゃもじ×1、計量カップ×1、電源コード×1、取扱説明書兼保証書×1
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)635
方式炊飯:マイコン
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:147.59、1時間当たりのタイマー予約時:0.532、1時間当たりの保温時:18.5、1時間当たりの待機時:0.555
年間消費電力量(kWh/年)80.96
最大炊飯量5.5合
9種類のメニュー搭載。タイマーは最大24時間まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利
用途炊飯器 5.5合 IH 一人暮らし IH炊飯器 5.5合炊き 保温 予約 炊き分け おかゆ 早炊き 玄米 米 ご飯 シンプル おしゃれ
仕様蒸発水量:6.5g
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)3.9
色ブラック
消費電力(W)900
電源AC100(50/60Hz)
方式炊飯:IH式
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×34×21.8
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:166.2、1時間当たりのタイマー予約時:0.55、1時間当たりの保温時:15.8、1時間当たりの待機時:0.42
年間消費電力量(kW)82.7h
最大炊飯量1L(5.5合)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
おしゃれなフラット天面パネル採用。13種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、カレー、すし飯、冷凍ご飯。クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます
用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。5.5合炊飯器 炊飯ジャー 炊飯機 マイコン炊飯ジャー 5.5合 5合クラス おしゃれ シンプル 新生活 二人暮らし 2人暮らし 白米 省エネ 早炊き 玄米 雑穀米 五穀米 十穀米 おかゆ お湯炊き カレー 酢飯 すし飯 冷凍ご飯 保温 赤飯 おこわ
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)635
方式炊飯方式:マイコン式
電源コード(m)約1.0
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8
消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:147.59、【1時間当たり】タイマー予約時:0.532、保温時:18.5、待機時:0.555
年間消費電力量(kWh/年)80.96
最大炊飯量1L(5.5合)
見た目美しいキューブ型炊飯器
用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
関連キーワード