2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり 付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書 電圧(V)直流18 本体質量(kg)1.3 チェーンスピード(m/s)約6 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3 材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 質量(g)30 板厚(mm)0.9
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)