「全閉式」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)6.5
電源AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)82/104
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179
最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328
保証期間1年
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)アルミ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132
首振り左右約80度
騒音値(dB)(50/60Hz)64/67
角度調節上下4段階(手動式)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全閉式モーターと帯電防止加工でホコリが付着しにくくお手入れ簡単DCサーキュレーター。工具不要でガード全て取り外し可能。ほこりが入りにくい全閉式モーター採用。搭載機能:リズム風、タイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h、入切タイマー同時設定可能、最大風量ボタン搭載(1プッシュで最大風量7にて稼働)、上下左右自動首振り、メモリー機能、減光モード
用途dcサーキュレーター 風量7段階 入切タイマー 省エネ 節電 換気 送風 大風量 熱中症対策 シンプル
質量(kg)1.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)28
コード長さ(m)電源:約2.4
羽根枚数3
風量7段階
保証期間メーカー:1年間
電気代の目安約0.9円(50/60Hz)(1時間あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.4×32.8
リモコンあり
羽根寸法(cm)20
1台
¥12,680
税込¥13,948
5日以内出荷
コンパクトで場所をとらない据え置き型の工業扇。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)5.5
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)82/104
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179
最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328
保証期間1年
操作方法ロータリー式スイッチ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×33×71
首振り左右約80度
騒音値(dB)(50/60Hz)64/67
角度調節上下4段階(手動式)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード