9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。 新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

YBC-161 電動草刈り機  安全カバー付き(金属刃/樹脂刃 2WAY) YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。 付属品金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1 材質ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム 長さ(mm)(ナイロン)100 質量(kg)1.9 消費電力(W)420 回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)(金属刃)160、(ナイロン)200 電源(AC V)100(50/60Hz) 刃外径(mm)(金属刃)160 定格時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-126×22×18
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。 材質ナイロン 質量(kg)0.03 長さ(m)0.12
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷

芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト コンセント個数1ロ 電線仕様-芯数2 ケーブルソフトケーブル
1本(8m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LPHC-725 充電式 2Way芝刈り機 YAMAZEN(山善) 動画あり
刃を取り替えるだけで「ヘッジトリマーとして生け垣の刈り込み」「バリカンとして芝生の刈り込み」など使用用途に合わせて様々な刈り込み作業が行える。 着脱の伸縮式:着脱タイプの伸縮ポールを取り付ければ使用箇所に合わせて長さを調節できる。また、着脱ポールを外せば本体のみで手持ち操作が可能。 生け垣の高さや使用場所に応じて本体の角度が調節可能。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。 芝刈り作業時は補助輪付きなので手で持ち上げたり、抱えながら作業する必要なし。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取れる。 約1.1kgと軽量だから手軽に剪定、草刈が出来る。7.2Vリチウムイオンの充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。
用途電動コードレスのガーデントリマー、草刈り機、芝刈機として。 定格電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約120 刈込み幅(mm)ヘッジトリマー:約200、バリカン:約120 セット内容専用充電器、バッテリーパック、バリカン刃×1、ヘッジトリマー刃×1、補助キャスター、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書 質量(kg)1.1 入力容量12W 連続使用時間(分)ヘッジトリマー:約80、バリカン:約50 バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1750×83×115 バッテリー電圧(V)7.2 充電器出力1.5A 充電器入力AC100V、50/60Hz 回転数(min-1[回/分])約1100
1台
13,880 税込15,268
当日出荷

YAMAZEN(山善)グラスバリカン
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。 材質刃:特殊鋼、クロムコーティング 質量(kg)1.2 電流(A)1.65 消費電力(W)150 刈込み幅(mm)約160 刈込み高さ(mm)約15から30 絶縁方式回二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)30 振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210用鋸爪カッター替刃 鋸爪ブレード。 キワガリに適した安心の樹脂ブレードで、鋸目設計で太めの草もバッサリ刈れる。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNC-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×80 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210
1セット(20個)
1,388 税込1,527
当日出荷

PS-3000 ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ YAMAZEN(山善) 動画あり
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。 トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)庭木:80 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります 定格時間30分 ストローク長(mm)約20 ストローク数(min-1)約0~2500 刃渡り(mm)210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
1台
14,880 税込16,368
5日以内出荷

PHS-3000 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)約300 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分])約1500 定格時間30分 ストローク長(mm)ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm)210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
5日以内出荷