カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 物流用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • エスコ(5)
  • 近與(5)
  • GARDENA(ガルデナ)(5)
  • E-Value(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • テザック(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • 三田(1)
  • ユタカメイク(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • ALLEX(1)
  • マルナカ(1)
  • OWL(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 永岡書店(1)
  • KENOH(1)
  • カクセー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「剪定 用品」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
9,980税込10,978
1台
5日以内出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分取扱説明書(1.77MB)
高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
14,880税込16,368
1台
当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式取扱説明書(1.73MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
22,880税込25,168
1台
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210取扱説明書(3.02MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 替刃YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。刃渡り(mm)210ピッチ(mm)3材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ質量(g)30板厚(mm)0.9
アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ作業台YAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
8,288税込9,117
1台
当日出荷
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。最大使用荷重(kg)100規格製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら