機能を絞った、お手頃タイプのデスクチェア。お部屋を圧迫しないコンパクトタイプ。座部・背部には薄手のウレタンクッション入り。張地はポリエステル製。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして
首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする座椅子。座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べる、リクライニング式の背もたれ。
用途ワンルームや一人暮らし、リビング、和室、テレビ前に。回転、ハイバック、リクライニング、座椅子、ソファ。座いす、フロアチェア、シンプル、省スペース。
材質本体:スチール、張り地:ポリプロピレン、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.9
籐を使用した、オットマン一体型の回転式高座椅子。一人分のスペースでソファのようなリラックスをお届け。背もたれは、座ったまま動くレバー式リクライニング。脚を伸ばせるオットマンが一体型のデザイン。座部は360度回転式で、方向転換もラクラク。肘掛にはリモコンや小物を収納可能。座面や背もたれはゆったりサイズ&クッション入り。
用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。回転座椅子 レバー式 高座椅子。ソファー リクライニング 1人がけ 座イス オットマン 足置き。
材質座部・背部:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、脚部・肘部:天然木籐(ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)15.5
色ダークブラウン
長さ(cm)背もたれ:62、オットマン:30.5
座面高さ(mm)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×79-137×50-97、水平時最大:60×137×53
組立時間約10-20分
取扱説明書(0.64MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×12(左右各1)
リクライニング背もたれ14段階、オットマン6段階
座面高(cm)37
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)47×45
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする、肘掛け付き回転座椅子。座ったまま向きを変えられ、お好みの角度を選べる。リクライニング式の背もたれでのびのびリラックスできる。右側にリモコンポケット付き。
用途テレビや映画鑑賞、読書などにも。リラックスできる リクライニング 回転 座椅子。肘置き付 収納 ポケット 姿勢調整可能。ふかふか ウレタンフォーム
材質本体:スチール、張り地:ポリプロピレン、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)11
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。
用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア
材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82
あぐらをかくのに楽な座いす。座面は360度回転式。うれしい背もたれ付(折りたたみ可)。組立て不要の完成品。軽いのでも移動も楽々
用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス
材質座部、背部:金属(スチール)、脚部:金属(スチール)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)5
寸法(cm)(座面)46×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×45.5×48.5
座面高(cm)18.5
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。
用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング
材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×51×76
座り心地快適フロアチェア。首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする座椅子。座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べる、リクライニング式の背もたれ。
用途座椅子、フロアチェア、いすとして。和室、洋室、リビングなどに。回転式、リクライニングチェア、椅子、パーソナルチェア。
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.9
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×長さL)(cm)背部:58×61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×70-96×70-85
取扱説明書(0.54MB)
座面高(cm)28
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)55×46
コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納
回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能
B6判までのビッグコミックも対応
コミックなら約32冊、DVDなら約320枚、文庫本なら約384冊、CDなら約416枚収納可能
用途事務所の簡易本棚、書棚、コミック本棚、CDラック、DVDラックとして。
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)25
耐荷重(kg/段)50(6/1段)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(間口135)×140×205、(1ヶ所あたり)135×140×205
棚板耐荷重(kg)8/1段
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1825
取扱説明書(1.18MB)
コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納できる回転コミックラック。回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能。B6判までのビッグコミックも対応。壁付けできるよう、土台サイズを見直したニューモデル。
用途本棚、書棚、ブックシェルフ、回転式コミックラック、回転コミックラック、ビッグコミック収納ラックとして。
1ヶ当たりの耐荷重(kg)8
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)14.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1155
取扱説明書(0.91MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:140(間口135)×140×205
収納の目安コミック約200冊、DVD約200枚、文庫本約240冊、CD260枚
首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする座椅子。座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べる、リクライニング式の背もたれ。背部は6つの角度から選択してリクライニング可能。ヘッドレストもリクライニング。ふわふわのウレタンフォームでどこを触っても気持ち良い。
用途回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。
仕様【リクライニング数】背部=6段、ヘッドレスト=14段(水平時含む)
材質張地:ポリエステル、中材:ポリエステル・ウレタンフォーム、フレーム:スチール
質量(kg)7.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:580×700~960×700~850
寸法(長さL×幅W)(mm)背もたれ:610×580
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×600×450
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×460
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。
用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング
材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×51×76
取扱説明書(0.59MB)
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。
用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア
材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82
取扱説明書(0.59MB)
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×72~95×73~88
取扱説明書(0.51MB)
リクライニング背もたれ:6段階、頭部:14段階
座面高(cm)30
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)50×45
背部・ヘッドレストリクライニング可能な回転式高座椅子。座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション。背部6段階リクライニング。ヘッドレスト14段階リクライニング。360度回転式。収納ポケット付き
用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽
材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×60.5-82.5×82.5-88
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×55×48
取扱説明書(0.73MB)
リクライニングヘッドレスト:14段階、背もたれ:6段階
座面高(cm)31.5
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策
質量(g)390
電源USB電源
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3
操作方法タッチスイッチ方式
バッテリー容量(mAh)2000
羽根寸法(cm)11(5枚)
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
くるくる回転しながら本を選べる回転式の本棚。付属の六角レンチで組み立て可能。上に小物も飾れる天板付き。お目当ての本をカンタンに見つけられる360度回転式。木のぬくもりを感じられる天然木使用。角は丸みを帯びた角で優しいデザイン
用途本棚、ブックシェルフとして。絵本棚 天板に物が置ける A4が入る高さ 天然木 漫画 小さい本棚
材質本体:天然木(ラッカー塗装)、回転盤:スチール
耐荷重(kg)12
高さ(cm)【側板】22
取扱説明書(1.06MB)
くるくる回転しながら本を選べる回転式の本棚。付属の六角レンチで組み立て可能。上に小物も飾れる天板付き。お目当ての本をカンタンに見つけられる360度回転式。木のぬくもりを感じられる天然木使用。角は丸みを帯びた角で優しいデザイン。上段・中段はお好みで側板の向きを選択可能。1マスあたりの収納目安:コミック(厚み約15mmのもの)約8冊、文庫本(厚み約20mmのもの)約6冊、DVD(厚み約13mmのもの)約9枚
用途本棚、ブックシェルフとして。360度回転 天板に物が置ける 天然木 漫画 小さい本棚
材質本体:天然木(ラッカー塗装)、回転盤:スチール
耐荷重(kg)(棚1段あたり)10
寸法(cm)【側板】10×14
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単
食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます
ニオイ移りしにくいガラスボトル
丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)2.3
容量(mL)1000
消費電力(W)185
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
1巻
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)18
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。
大容量フードプロセッサー。
おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。
取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。
おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電
セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1
色ホワイト
消費電力(W)200
容量(g)500(最大調理)
安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ
電源コード(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5
定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)
回転数(回/分)約2500
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。
荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。
安定したスタッキング(積み重ね)が可能。
積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。
握りやすい丸型グリップ取っ手。
荷台表面には滑り止めエッジ加工。
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。
コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。
可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。
床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。
暗いところを照らすLEDライト搭載。
手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。
回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。
リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。
回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6
質量(kg)2.2(スティック装着時)
出力【充電アダプタ】DC18V/500mA
入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25
コード長さ(m)約1.5(充電コード)
保証期間1年
色ホワイト
20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)0.25
取付穴(mm)25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
こんなお得な商品も!
連結平台車 ミニ エラストマー車輪
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
重い物の移動に便利な家庭用平台車
室内や押入れ、ベランダ等で大活躍
室内で使用しても違和感のないデザインとカラー
床を傷つけにくいエラストマー製キャスター
コンパクトで軽量設計
使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます
複数台の保管に便利なスタッキング機能
360度回転の自在キャスター
安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。
車輪径(Φmm)50
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)275
最大積載荷重(kg)80
特性軽量、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)410
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
色ホワイト
質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500
吸込仕事率(W)最大60
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64
充電時間(時間)2.5
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。落ち着いた雰囲気でお手入れもしやすい合皮製レザーチェア。長さ67cmのハイバック背もたれ。座部、背部にはウレタンクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。ロッキング機能付き(固定不可)。座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。くつろぎをサポートする、クッション入りのアームレスト付き。なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 ハイバック レザー おしゃれ
材質座部/背部:合板、連結部/ベース:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム
幅(mm)630
質量(kg)14
高さ(mm)1080~1180
奥行(mm)670
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:(最大)490×670
耐荷重(kg)静止90
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×長さL)(mm)肘掛け:60×450
寸法(幅W×長さL)(cm)肘掛け:6×45
高さ(cm)床からの高さ63~73
組立時間約40~60分
座高(mm)420~520
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(最大)490×500
取扱説明書(0.62MB)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)49×50
寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:(最大)49×67
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストなし
オットマンなし
18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機。ハンドル部は角度調整機能付き。伸縮式で持ち運びや収納もラクラク。【本体(CV-1825S)】。電圧:直流18V。回転数:約280/分。無負荷回転時間:約60分。作業幅:約200mm。耕運深さ:約80mm。【バッテリー(YBP-1825)】。電圧:直流18V。容量:2.5Ah。充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】。入力:AC100V。出力:DC18V 3.0A。周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て
付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
適合床面積26畳
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31
質量(kg)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
風量調整5段階
電源コード(m)約1.6
羽根枚数3枚
首振り左右80度、上下90度
操作方法本体スイッチ/リモコン
切タイマー1/2/4時間
適用畳数26畳まで
保証期間1年
ハネ径(cm)18
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370
ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)横325×縦33
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)10.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)1.5
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5
高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)
タイマー最大15分
庫内容量(L)約17
年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
重い物の移動に便利な家庭用平台車。室内や押入れ、ベランダ等で活躍。室内で使用しても違和感のないデザインとカラー。床を傷つけにくいエラストマー製キャスター。コンパクトで軽量設計。使用目的により縦、横の連結が簡単に出来る。複数台の保管に便利なスタッキング機能。360度回転の自在キャスター。お得な4個組。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)275
最大積載荷重(kg)80
材質(車輪・金具)スチール
特性軽量、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)410
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
軽くて丈夫な籐(ラタン)でできたアジアンテイストなミドルチェア。立ち座りに配慮した、手すり一体型のデザイン。低めの座面高さ32.5cmで、和室にも馴染むミドルタイプ。座部は360度回転式、向きたい方へストレスなく方向転換。熟練職人の手によって丁寧に手づくりされた一品。背もたれ部分はカゴメ編みの美しい仕上げ。手すりの役割を持つ両サイドの肘掛は高めの設計、立ち座りが楽々。背もたれには持ち運びに助かる取っ手付き。
用途籐椅子、ラタン座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。回転式 パーソナル
材質本体:天然木籐(ラッカー塗装)、座布団中材:ウレタンフォーム、座布団側地:ポリエステル
質量(kg)6
幅(cm)肘掛け:5.5
長さ(cm)背もたれ:37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×48×53
高さ(cm)床から肘掛けまで:54.5
座面高(cm)24
寸法(Φcm)回転盤脚:43
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)41×37×6
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
刻む・混ぜる・おろすの1台3役。大容量フードプロセッサー。
押している間だけ動く直感的な操作ボタン。低速運転・高速運転の2段階スピード搭載。食材の硬さに合わせて使い分けができます。
用途ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ
質量(kg)1.7
容量(L)約1.2
電源AC100V(50/60Hz)
容量(g)500(ハンバーグの場合)
安全装置電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ
電源コード(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×18×22.5
定格時間1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止)
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。
用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える
連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30
バッテリー電圧(V)14.8
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約2.5
充電池タイプリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
集じん量(L)0.3
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。
付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)1.07
刈込み幅(mm)120
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
回転数13000/分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106
充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A
充電時間(時間)2
標準作業時間20分
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。
あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。
アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。
。外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。
コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。
用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。
取付方式クランプ式
タイプデスク取り付けタイプ
アームの可動方向水平垂直
液晶モニター1台
材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装
天板厚さ(mm)18~70
VESA対応75×75/100×100
左右首振180度(左右各90度)
上下首振180度(上下各90度)
回転方向180度(左右各90度)
アームアーム間接部・支柱部回転:360度
組立時間約10-20分
仕様組立式
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
質量(kg)18
容量(L)粉砕バッグ:60
電流(A)15
消費電力(W)1500
電源AC100V(50/60Hz)
能力最大破砕:生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885
定格時間(分)25(※気温20度基準)
アズワン品番64-3282-26
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ