浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
取扱説明書(2.01MB)
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード