「山善 大根おろし器 部哀」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg)0.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.2 容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22 定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W)200 容量(g)500(最大調理) 安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5 定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分)約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)