4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種類のブラシが付いたコードレス電動掃除ブラシ。1回の充電で約40~50分使えます。高速回転モーターで手より断然早い。ナイロンブラシ:凹凸のある場所に。スポンジブラシ:平らで広い面に。メラミンスポンジ取付用スポンジ:鍋の焦げ付きなど頑固な汚れに。
用途キッチン周りのお掃除に。掃除ブラシ、電動ブラシ、スポンジブラシとして。キッチン用品、シンク、ガスコンロ、排水口、水切りかご、まな板、タイル、鍋、掃除。 セット内容本体、充電コード、取扱説明書、ナイロンブラシ、スポンジブラシ、メラミンスポンジ取付用スポンジ、スポンジ取付アタッチメント 材質ABS、シリコン 質量(g)約288(アタッチメント含まず) 寸法(cm)全体:約25×16.3×6.4 連続使用時間(分)約40~50 容量(W)10 電池リチウムイオン電池2000mAh 3.7V 充電入力電源(V)5/1A 充電電流(A)~0.8(MAX) 充電時間(時間)約5.5 回転数(回/分)約300 防水IPX7(生活防水)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

玄関タイルの汚れを落とし拭き取る「ダブルファイバースポンジブラシ」。広い面を効率よくお掃除「デッキブラシ」。手の届きにくい角や溝に「コーナーブラシ」
用途玄関のお掃除に。ポリッシャー 充電式 掃除用品 コードレス 玄関 電動お掃除ブラシ 防水 回転ブラシ スポンジ たわし ブラシ 柄付ブラシ 柄付たわし 材質ABS、アルミニウム 幅(mm)165 高さ(mm)1120 質量(g)約710(アタッチメント含まず) 奥行(mm)130 回転数(min-1[r.p.m])300 入力電圧(V)AC100 寸法(cm)【本体(ハンドル部分)】40/【延長ポール】53 連続使用時間(分)約40~50 電池リチウムイオン電池 2000mAh3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)5.5 ヘッド寸法(mm)230 最大パワー消費10W 防水IPX5(生活防水)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利 仕様パワー(W):10 材質ABS、アルミニウム 幅(mm)165 高さ(mm)1120 質量(g)710 奥行(mm)130 入力電圧(V)AC100 連続使用時間約40~50分 電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V 充電電圧(V)5 充電電流(A)~0.8 充電時間(時間)約5.5 回転数(回/分)約300 取扱説明書(2.01MB) 防水IPX5(生活防水)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活 付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド ホワイト 質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500 吸込仕事率(W)最大60 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64 充電時間(時間)2.5 電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷