から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)1250
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185
温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
取扱説明書(3.35MB)
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。
使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ
【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの
【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全
質量(kg)2.5
消費電力(W)1400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8
温度調節温度調整6段階(150度-200度)
火力調節6段階(300W-1400W)
取扱説明書(0.5MB)
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。
適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで
質量(kg)2.2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)1.9
保証期間1年
温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)
火力調節5段階(300W~1400W)
安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF
保温方式3段階(60度/70度/80度)
本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的
質量(kg)2.2
容量(mL)定格:865
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
温度調節範囲(℃)約160~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5
油量(mL)(上限)865、(下限)500
1台
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。
加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。
(※直径12cm未満の鍋は使用不可)
揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。
(※直径18cm未満の鍋は使用不可)
ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。
左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18
質量(kg)5.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)2.3
温度(℃)140~230(揚げ物)
安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能
音量調節2段階(大/小)
セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
色ブラック
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
サッとひと拭き、お手入れ簡単なIHクッキングヒーター。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
用途焼き物、煮込み、揚げ物がこれ一台。アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋に。
質量(kg)6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
温度(℃)140~200(揚げ物対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×62
使用可能機種鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
電源コード(m)約2.3
安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機
加熱能力(kW)0.15~1.4
音量調節大/小 2段階切替
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH
適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
質量(kg)3.9
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電力(W)加熱:300~400
温度(℃)揚げ物:150~200
口数2口
電源コード(m)約1.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8
安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
取扱説明書(5.9MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力
仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1.5
保温温度3段階(40/60/80度)
温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5
加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH
適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
温度範囲(℃)揚げ物:150~200
電力(W)加熱:300~400
口数2
電源コード(m)約1.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12
組立時間約10-20分
安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ
仕様調理温度:ダイヤル式
セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
脚付きでガス台の高さにフィットさせることで調理がラクになる!左右どちらのコンロでも1400Wの火力。26cmの鍋が使えるIH調理器です。※左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。。左右どちらのコンロでも最大1400Wの火力が使え、また鍋底12~26cmまでの鍋が使用できます(※1)。左右を気にせず調理することができ、大き目の鍋をお持ちの方や一度にたくさん調理したい方にも便利(※2)。※1 左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。※2 揚げ物モードを使用する際は、鍋底18~22cmまでの鍋に対応しています。。『脚付』で、ガス台の高さにピッタリフィットし、調理がラク!。IH調理器はガス台に設置すると、高さが合わず使いづらかったり、見栄えが悪かったりしますが、『KES-WL1456E-H』は脚が取付られるため、ガス台の高さにピッタリフィットし楽に調理ができます。。煮込み料理を美味しく仕上げる『煮込みモード』を搭載。弱い火力で自動でオンオフを繰り返しながら煮込みを行う「煮込みモード」を搭載。設定温度を一定に保ち、揚げ物最適な「揚げ物モード」も搭載。(※)煮込みモードは左コンロ、揚げ物モードは右コンロで使用可能。。7つの安全機能。・運転切り忘れ防止自動OFF:最後のキー操作から何も操作しないで、揚げ物は約60分経過、加熱調理と煮込み料理は120分経過したら、自動的に運転を停止します。・電源自動OFF:電源が入った状態(電源ランプ点灯)で、何も運転せずに操作しない状態が約5分以上続くと自動的に電源をOFFにします。・鍋なし自動OFF:鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・空焚き防止自動OFF 異常温度上昇防止:鍋底の温度が異常に上がりすぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。・物発熱防止 自動OFF:ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱せず、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・鍋センサー機能:使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。)。・高温注意表示機能:トッププレートが高温のときに加熱ランプが点灯して高温をお知らせします。
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。
サッとひと拭き、お手入れ簡単
ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得
工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能
左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能
安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能
操作時の電子音調節:大小の2段階切替
加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可)
揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可
)煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可)
使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台
質量(kg)IH:6、専用台:4.5
消費電力(W)1400
電源AC100V(50/60Hz)
温度(℃)揚げ物:140~200
電源コード(m)約2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12
組立時間専用台:約10-20分
安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能
加熱能力(W)150~1400
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード