「業務用小型ミキサー」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。
質量(kg)0.7
容量(mL)280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290
定格時間連続1分
取扱説明書(1.95MB)
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。
色ホワイト
容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75
質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5
定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単
食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます
ニオイ移りしにくいガラスボトル
丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)2.3
容量(mL)1000
消費電力(W)185
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
取扱説明書(0.89MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード