3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを押さなくても乗るだけで体重測定。見やすい液晶表示。50g単位で体重を測定できるので細かい体重の増減をしっかりチェック。前回測定した体組成項目が表示できるメモリー機能と前回測定値の表示機能付き。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪 質量(kg)1.35 電源単4形乾電池×3本 (別売) 保証期間1年 表示単位(体重)2~100kgまで・50g単位、100kg~135kgまで・100g単位、(体脂肪率)1.0-60.0%まで・0.1%単位、(体水分量)20.0~75.0%まで・0.1%単位、(筋肉量)10.0~50.0%まで・0.1%単位、(基礎代謝)1-9999kclまで・1kcl単位、(骨量)1.0-3.5kgまで・0.1kg単位、(肥満指数)0-220まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-99まで・0.5単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×24.5×2.5 電池寿命約1年(1日4回測定の場合) 設定項目登録人数(5名)、性別(男性・女性)、身長(80-240cm)、年齢(6-100才) 取扱説明書(3.22MB)
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載 質量(kg)19 シルバー 電源(V)単相200 消費電力(W)2900 コード長さ(m)電源:約1.5 定格周波数(Hz)50/60 設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能 機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能 保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9 周波数(MHz)発振:2450 高周波出力(W)1900 出力切替10段階 取扱説明書(0.77MB) 時間設定加熱:最大60分
1台
136,980 税込150,678
5日以内出荷

ボタンを押さなくても乗るだけで自動測定できる体重体組成計。健康管理、理想の体型づくりに欠かせない8つの機能であなたをサポート。一度設定すると次回からは自動でユーザーを認識(±2kgの範囲)。表示部は見やすい大きなデジタル表示。厚さ23mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪レベル、ユーザー自動認識機能 質量(kg)1.63 ホワイト 電源単4形乾電池×3本 (別売) 表示(エラー)質量オーバー: Err、抵抗値エラー: Err2、電池不足:Lo 機能(ユーザ自動認識)±2kgの範囲で自動認識 保証期間1年 表示単位(体重)3.1-50kgまで・100g単位、(体脂肪率)5-75%まで・0.1%単位、(体水分量)35-75%まで・0.1%単位、(筋肉量)10-120kgまで・0.1kg単位、(骨量)0.5-8.0kgまで・0.1kg単位、(基礎代謝)500-9,999kcalまで・1kcal単位、(BMI)10~90まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-50まで・1単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×2.3 設定項目使用地域/ユーザー番号/性別/スポーツレベル/身長/年齢
1台
3,280 税込3,608
5日以内出荷