電源不要!カセットコンロタイプでどこでも使える減煙カセットガスグリル。独自のXプレートとバーナーで煙を約55%軽減。カセットガスタイプで電源が無い場所でも使える。プレートフッ素コート加工で汚れがこびり付きにくく洗いやすい
用途カセットグリルとして。焼肉コンロ 焼肉プレート 煙 出ない 少ない 焼き肉グリル バーベキュー 卓上 アウトドア キャンプ レジャー 防災 スモークレス焼肉グリル
適合使用容器(ボンベ):クッキングファイヤー
質量(kg)2.3
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
保証期間メーカー:1年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×21.8×12.5
ガス消費量(g/h)約80(周囲温20
取扱説明書(4.47MB)
連続燃焼時間(分)クッキングファイヤーボンベを使用時:約3時間7 (※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用した時の実測値(気温20-25度)
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート
バイメタル式サーモスタット搭載(可変式)
着脱式でお手入れ簡単
温度調節はダイヤル式
水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください
独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減
調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない
質量(kg)1.8
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×8.5
温度調節保温80度~強230度
取扱説明書(1.13MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉
質量(kg)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源コード:1.9
安全装置温度過昇防止装置
温度調節範囲(℃)保温~230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5
保証期間メーカー保証:1年間
取扱説明書(2.58MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ
仕様調理温度:ダイヤル式
セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
取扱説明書(1.26MB)
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
取扱説明書(1.88MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート
平面プレートが付いたワイドサイズ
バイメタル式サーモスタット搭載(可変式)
着脱式でお手入れ簡単。プレート、ベース、トレイは丸洗い対応
温度調節はダイヤル式
独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減
調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない
質量(kg)2.2
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×28.5×8.5
温度調節保温80度~強230度
取扱説明書(1.96MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
関連キーワード