26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。切タイマー(1-8時間)、左右首振り、外せる水タンク、風量切り替え5段階、リモコン付き(フルリモコン)
用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー 仕様左右首振り 質量(kg)5.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)35/42 風量5段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103 1時間あたりの電気代目安(円)約1.1円/約1.3円 切タイマー1~8時間
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善) 動画あり
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 機能リズム風・おやすみモード 風量7段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8 首振り上下左右(自動) 適用畳数20畳まで 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。軽量・コンパクトサイズ組立不要で届いてそのまま使える。別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル おしゃれ 省エネ 質量(kg)1.3 本体:ホワイト、羽根:ブルー 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数3 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/0.7円
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機 仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ) 質量(kg)6.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚(40cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62 首振角度(°)左45度、右45度 風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145 操作方法押しボタンスイッチ式 1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円 切タイマー2時間 上下角度調節上向23度、下向8度
1台
11,980 税込13,178
欠品中

扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所 質量(kg)1.3 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19/17 風量2段階
1台ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機。風向上下角度調節(手動式)。首振り機能(後方に首振りつまみ)。机の上などに置けるコンパクトサイズ
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気 質量(kg)1.1 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数3枚 (直径18cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)19/17 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18.5×30 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円/0.5円 切タイマー3時間
1台ほか
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能。リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 分解 扇風機 上下左右首ふり お手入れ簡単 扇風機 仕様リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り 質量(kg)1.8 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数3枚 (直径15cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 風量5段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×31.5 タイマー1~8時間 適用畳数~18畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 風量3段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29 首振り左右(自動)、上下(手動) 適用畳数14畳まで
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。軽量・コンパクトサイズ。組立不要で届いてそのまま使える
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 質量(kg)1.2 ブルー 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×33 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/0.7円
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策 仕様本体室温表示、上下左右自動首振り 質量(kg)4.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)52/60 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3 適用畳数45畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約1.6円/約1.9円 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。上下左右自動首振り機能搭載。フルリモコン付属 (本体にリモコン収納部付き)。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 風量5段階 保証期間1年 タイマー【入タイマー】1/2/4h【切タイマー】1/2/4h
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策 質量(g)390 電源USB電源 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3 操作方法タッチスイッチ方式 バッテリー容量(mAh)2000 羽根寸法(cm)11(5枚) 取扱説明書(0.58MB)
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)1.7 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 風量3段階(静音・弱・強) 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29 適用畳数12畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
3,500 税込3,850
欠品中

360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店 質量(kg)2.1 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)34/35 風量3段階 保証期間1年 操作方法押しボタンスイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39 上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32 風量8段階 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38 首振り可(上下左右) 適用畳数(目安)40畳まで 切タイマー1/2/4時間
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

置き場所に困らないDC壁掛け扇風機。DCモーター、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風モード、静音モード搭載。入切タイマー(1/2/4)付き。上下左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 脱衣所 風呂場 銭湯 温泉 大浴場 オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、静音モード、上下左右自動首振り 質量(kg)2.5 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚 (直径30cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)24 風量5段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33-45×35-46.5 タイマー1/2/4時間 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円 上下角度調節【手動】30°
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善) 動画あり
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風 質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時) 消費電力(W)18 出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応) 電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm)40 羽根枚数5 連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時) 風量調整
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)1.7 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)29/33 風量3段階(静音・弱・強) 羽根形状18cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20×30.5 適用畳数18畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円/約1.0円
1台
4,498 税込4,948
欠品中

軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco 質量(kg)(卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/約0.7円
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前ガードが工具不要で外せるお手入れ簡単DCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)1.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量7段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20.8×30.5 タイマー【入タイマー】2/4/6時間【切タイマー】1/2/4時間 適用畳数22畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
7,698 税込8,468
欠品中

椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー) 質量(kg)4.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径35cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)28 風量12段階 温度センサー24/26/28度の3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5 タイマー1-8時間 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C) 質量(kg)1.9 消費電力(W)16 出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20W コード長さ(m)約1.6 風量10段階 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5 入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz) タイマー【切】1-8h 【入】1-8h 適用畳数24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

YLX-EHD252(W) 扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機 仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り 付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋 質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)16 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円 切タイマー1/2/4/6時間
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属 (本体リモコン収納付き)。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応) 付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン 質量(kg)2 ケーブル長(m)約1.6 風量10段階 使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間 充電時間3時間 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh) タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間 定格入力DC9/12V 20W 適用畳数24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

関連カテゴリ