ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。
荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。
簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)静音エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)875
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き、騒音対策
荷台寸法(奥行)(mm)440
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
前輪タイプ自在
高さ2段階調節可能。工具不要で簡単設営。キャリーバッグで持ち運び便利。自立式なので場所を選ばず使用可能。生地を取り付けしやすいカラビナ仕様
用途お庭やアウトドアに。簡易チェアやベッドとしても。キャンパーズコレクション アウトドア キャンプ レジャー ハンモック 自立式 自立 折りたたみ コンパクト チェア
材質フレーム:金属(スチール) / 張り材:ポリエステル、レーヨン、綿、他
質量(kg)13.4
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:132×17.5×14.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(High)265×89×110、(Low)218×91×97
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。
材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)
質量(kg)2.5
伸縮範囲(mm)幅380-1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スイッチ一つで運転切換とビーターの取り外しが可能。回転スピード5段階。調理中でも置く場所に困らない自立式。ビーターと電源コードを収納できるケース付き。ビーターと収納ケースは食器乾燥機対応
用途お菓子作りに。ミキサー 泡立て機 5段階 お菓子作り 自立 収納ケース付き
色ホワイト
質量(g)820
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.6
保証期間1年間
定格時間10分(10分使用ごとに15分以上休止)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×9.3×20(収納時)
スピード調節5段階
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
付属品固定パーツ2枚
材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP
厚さ(mm)8
色ブラウン/ベージュ
耐熱温度(℃)約60
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。
材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール
質量(kg)11.2
色ダークブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。
コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。
可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。
床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。
暗いところを照らすLEDライト搭載。
手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。
回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。
リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。
回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6
質量(kg)2.2(スティック装着時)
出力【充電アダプタ】DC18V/500mA
入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25
コード長さ(m)約1.5(充電コード)
保証期間1年
色ホワイト
木製天板のコンパクトなキャスター付折りたたみテーブルデスク。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー。折りたたみ時は狭いところでも収納可。(自立はしません)
用途リビング、キッチン、一人暮らしのお部屋に。テレワーク、パソコン台、ミシン、読書、作業用の補助机として。折りたたみテーブル キャスター付き。机 サイドテーブル ミニテーブル シンプル。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)720
質量(kg)7
色オーク・サンドブラック
高さ(mm)700
奥行(mm)360
寸法(幅W×高さH)(mm)天板下:600×680
天板耐荷重(kg)約20
床面高さ(mm)475/スチールメッシュ部まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×360×700
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×720×740
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)720×360
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター
天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板)
キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー
折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません)
ゴミ箱上ラックとしても活躍
重くなっても動かしやすい重量キャスター採用
用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業
幅(mm)800
質量(kg)9.5
高さ(mm)845
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)400
耐荷重(kg)20
材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板
耐熱温度(℃)天板:約200
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
螺旋LEDで360度周囲を照らす。USB充電式スパイラルLEDランタン。自立スタンド付き。IPX6防水仕様。
用途LEDライト、スパイラルライトとして。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/USB充電/防災グッズ
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)92
使用時間1-10時間
充電入力電源(V)5/500mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)12.5×12.5×16.5、(ランプ部)3.5×3.5×9
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)10-80
最大電力(W)約3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス。ボリュームのある厚み10cmのウレタンマットレス。3つ折り式で、コンパクトに収納可能。縦向きに自立もできる厚みなので、干すときもラクラク。JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様。寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)。かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%。側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)。三面ファスナーで出し入れ可能。床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護
用途マットレス、敷き布団として。低ホルムアルデヒド 洗えるカバー 高密度 200N 敷布団 敷き布団 三つ折り 高反発マットレス
材質本体:ウレタンフォーム、側地:ポリエステル
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。
着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。
フタは自立する設計で場所を取らない。
保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。
質量(kg)1.9
色ブラック
容量(L)プレート:2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.4
内径×深さ(mm)プレート:219×60
温度調節範囲(℃)保温~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×34×20.5
温度調節保温/LO/MD/HI
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。直径65mm静音エラストマー製車輪採用。ハンドル伸縮式でよりコンパクトに。持ちやすい樹脂取っ手。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)390
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)615~875
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)440
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード