「草刈り機 電動」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHS-3000 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)約300 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分])約1500 定格時間30分 ストローク長(mm)ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm)210 取扱説明書(3.02MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機 付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])約6000 バッテリー電圧(V)直流18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39 標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時) 取扱説明書(2.97MB)
1台ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SBC-250JB 2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。 付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書 質量(kg)1.9 ホワイト 電流(A)2.5 消費電力(W)250 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225 絶縁方式二重絶縁 取付穴径(Φmm)25.4 定格時間30分 取扱説明書(1.77MB)
1台
9,980 税込10,978
5日以内出荷

芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト コンセント個数1ロ 電線仕様-芯数2 ケーブルソフトケーブル
1本(8m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)グラスバリカン
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。 材質刃:特殊鋼、クロムコーティング 質量(kg)1.2 電流(A)1.65 消費電力(W)150 刈込み幅(mm)約160 刈込み高さ(mm)約15から30 絶縁方式回二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)30 振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13 取扱説明書(1.91MB)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS-3000 ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ YAMAZEN(山善) 動画あり
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。 トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)庭木:80 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります 定格時間30分 ストローク長(mm)約20 ストローク数(min-1)約0~2500 刃渡り(mm)210 取扱説明書(1.59MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
1台
14,880 税込16,368
5日以内出荷

10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー。専用充電器不要。タイプCでの簡単充電が可能。ひと目で電池残量の確認ができる
用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機 適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025 質量(kg)0.25 電圧(V)直流18 入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W) バッテリーリチウムイオン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5 ケーブル充電:USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)