場所を取らない前後スライド式のセンサー開閉ゴミ箱。気になる匂いを軽減するフタ付き。センサーのON・OFFは手動スイッチで切り替えも可能。空間を無駄にしない角型デザイン。空間を無駄にしない角型デザイン。内側も凹凸が少なく、拭き掃除しやすいつくり。45Lのゴミ袋推奨・間口の縁に引っ掛けて設置(。30Lゴミ袋は設置できません)。電源はアルカリ単三電池6本(別売り、付属なし)、開閉数約7,000回目安。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/キッチン/リビング
材質スチール(粉体塗装)
形状角
質量(kg)4
容量(L)42
センター距離(mm)約100・200・300
電池単三乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×34×61.5
開閉回数(回)(目安)約7,000
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最大)20.5×31×52.5
間口(cm)(フタ)21×13
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 フルハイビジョンテレビ 40V型 直下型LED 外付けHDD 40V 40インチ 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 フルハイビジョン 40型 映像 Wチューナー ダブルチューナー 40型 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)6.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間お買い上げ日より1年間
視野角178°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.6×9.5×52.3
スピーカー5W×2
LED前面直下型LEDバックライト
画面サイズ40
パネルフルハイビジョン
最大輝度(cd/m2)220
入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間お買い上げ日より1年間
視野角178°
スピーカー5W×2
LED前面直下型LEDバックライト
パネルハイビジョン
最大輝度(cd/m2)200
入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
関連キーワード