自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー
仕様自動メニュー:19種類
付属品角皿
質量(kg)13.1
出力(W)オーブン:1300、グリル:1300
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330
温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250
電源コード(m)1.5
発振周波数グリル:2450MH
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6
高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能
付属品角皿
質量(kg)13.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、
機能オートオフ、消音、チャイルドロック
温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0
高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ。使いやすいジョグダイヤル。自動メニュー:31種類。スチーム調理でできて料理の幅が広がる
用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式
付属品角皿
質量(kg)15.5
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
コード長さ(m)電源:1.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:36.9×32×17.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.8×38.9×33.8
庫内容量(L)22
期間消費電力量(kWh)70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)。庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電
付属品角皿
質量(kg)13
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850
機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能
温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110~200
発振周波数(電子レンジ)2450MHz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18
電源コード1.4m
高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2
年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
取扱い終了
低層設計により『タイパ』に優れ、200度のオーブン予熱にかかる時間を約50%短縮※!本体サイドに角皿をスッキリ収納可能です!。※YAMAZEN社従来品比較。。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離を縮めることで加熱効率を上げて、時間短縮・省エネを実現!。。プレスチーム機能搭載。スチーム用カップに水を入れて所定の位置にセット。プレスチームボタンを押せば庫内に素早く蒸気が発生し、ふっくらおいしく仕上がります。。トースト2枚約6分。熱伝導率の高いアルミを採用。トースト2枚を6分と素早い出来上がりを実現!しかも裏返し不要!。。オートメニュー全33種。自動メニューボタンを押して番号を選択するだけ!時短料理から本格料理まで!。。角皿:本体側面収納可能。使用したい時にすぐに取り出せるほか、縦置きでの収納なので、ホコリが溜まりにくい!
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
関連キーワード