シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力強/中/解凍
直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
発振周波数2450MHz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165
高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500
タイマー15分
庫内容量(L)17
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)
質量(kg)11.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)
周波数(MHz)2450(発振)
高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)
出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
モード【オートメニュー】4種類
電源コード(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック
保証期間1年
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)10.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)1.5
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5
高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)
タイマー最大15分
庫内容量(L)約17
年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー
仕様自動メニュー:19種類
付属品角皿
質量(kg)13.1
出力(W)オーブン:1300、グリル:1300
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330
温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250
電源コード(m)1.5
発振周波数グリル:2450MH
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6
高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。
質量(kg)11.5
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)約1.5
機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)
発振周波数2450MHz
保証期間本体1年、マグネトロン2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1
高周波出力(W)850/700/600/500/200相当
加熱時間設定:最大90分
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。
質量(kg)12.8
消費電力(W)950/1250(50/60Hz)
出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍
電源AC100V(50/60Hz)
対応(自動メニュー)13種
電源コード(m)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204
庫内容量(L)23
フラットタイプだからお手入れ簡単。ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。用途に合わせて3段階の調理モード(強、弱、解凍)切替で簡単調理ができる。取り忘れがあると1 分ごとにブザー音でお知らせ。余計な機能はつけないシンプル設計だから操作も簡単。
用途事務所、社内食堂、一人暮らし、新生活に。お弁当、レトルト食品、冷凍食品の温めに単機能レンジ。
消費電力(W)800/1050
質量(kg)13.5
電源(V)AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×457×347
保証期間お買い上げ日より1年
庫内寸法(mm)有効:幅320×奥行330×高さ185
庫内容量(L)18
庫内を広々使えるフラットタイプの16Lオーブンレンジ。。フラットテーブル。大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。。便利な12種類のオートメニュー。(1)あたため、(2)冷凍あたため、(3)トースト、(4)お弁当、(5)お惣菜、(6)牛乳・酒、(7)飲み物、(8)葉果菜、(9)根菜、(10)肉・魚解凍、(11)刺身解凍、(12)フライあたため。。キッチンタイマー機能付き。最大90分まで設定可能。※消音モードになっていると、ブザー音が鳴りません。。消音モード付。「取消」ボタンを3秒以上長押しすると、表示部に「OFF」が表示されボタン操作音が鳴らなくなります。
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
庫内フラットで広々使える電子レンジ。使いやすい縦開き扉タイプ。仕上がり調整ボタンでお好みの出来上がりが可能。フラットタイプでお手入れ簡単。オートメニュー多数搭載でカレーや煮物、ケーキまで簡単に作れる。便利なワンタッチメニュー:トースト、牛乳・お酒、ゆで野菜、解凍、茶碗蒸し、ケーキなど。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキーに。
消費電力(W)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820
色ホワイト
質量(kg)14.3
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
保証期間お買い上げ日より1年
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192
庫内容量(L)18
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)。庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電
付属品角皿
質量(kg)13
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850
機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能
温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110~200
発振周波数(電子レンジ)2450MHz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18
電源コード1.4m
高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2
年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。
用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品
仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適
質量(kg)9.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため
発振周波数2450MHz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220
高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当
年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活
付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿
質量(kg)7.4
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2
温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240
保証期間1年
タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ)
モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。
用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ
付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1
質量(kg)11.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300
電源コード(m)約1.4
温度調節範囲(℃)オーブン:40、100~200
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2
高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5
庫内容量(L)15
年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2
お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能
付属品角皿
質量(kg)13.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、
機能オートオフ、消音、チャイルドロック
温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0
高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
4-8枚切り対応 忙しい朝の味方 高速スリムトースター
ふた付きで使わないときはほこり等が入らないようにできます
パンくずトレイ、ふたは丸洗い可能
焼き時間に特化したトースター。待ち時間が短く朝の忙しい時間に最適
食パン2枚焼き対応(4枚-8枚切対応)
焼き色調節6段階
あたため直しモード:焼き色調節つまみに関係なく30秒ほど焼きます
冷凍パンモード:通常よりも焼き時間が長くなり解凍+焼き上げができます
パンくずトレイ搭載
用途朝の時短に。オーブントースター/ポップアップ/オーブントースター違い/トースター/トースト/朝食/パン/食パン/おしゃれ/シンプル/時短/一人暮らし/新生活/家電/調理家電/キッチン家電
質量(kg)1.5
色ブラック
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×39×19.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社
付属品角皿
質量(kg)15.3
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820
機能オートオフ、消音、仕上がり調整
温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2
高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当
18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。
用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820
機能オートオフ、消音、仕上がり調整
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
保証期間お買い上げ日より1年
温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100~250
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192
高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6
1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載
質量(kg)19
色シルバー
電源(V)単相200
消費電力(W)2900
コード長さ(m)電源:約1.5
定格周波数(Hz)50/60
設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能
機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能
保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9
周波数(MHz)発振:2450
高周波出力(W)1900
出力切替10段階
時間設定加熱:最大60分
1台
¥136,980
税込¥150,678
5日以内出荷
多彩な料理が手軽に作れるフラットオーブンレンジ。。庫内広々のフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きいサイズのお弁当など心配なくお使いいただけます。。また、万が一こぼれてしまっても、拭き取るだけでお手入れラクラク。。使い勝手の良い縦開きドア。開閉時、左右の空間に影響されない縦開き式を採用。。18種類のメニュー搭載。トースト、お弁当、お惣菜、牛乳、ゆで野菜、解凍、ケーキ、茶碗蒸しなど。。ホワイトバックライト液晶採用。暗いキッチンでも見やすいホワイトバックライト液晶採用。。消音モード搭載。操作時の音が気になる方は、音が鳴らないように設定可能。*表示部に「0」が表示された状態で、取消ボタンを3秒以上長押しで設定可能。。250℃オーブン最高設定温度。
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
多彩な料理が手軽に作れるフラットオーブンレンジ。。庫内広々のフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きいサイズのお弁当など心配なくお使いいただけます。。また、万が一こぼれてしまっても、拭き取るだけでお手入れラクラク。。使い勝手の良い縦開きドア。開閉時、左右の空間に影響されない縦開き式を採用。。18種類のメニュー搭載。トースト、お弁当、お惣菜、牛乳、ゆで野菜、解凍、ケーキ、茶碗蒸しなど。。ホワイトバックライト液晶採用。暗いキッチンでも見やすいホワイトバックライト液晶採用。。消音モード搭載。操作時の音が気になる方は、音が鳴らないように設定可能。*表示部に「0」が表示された状態で、取消ボタンを3秒以上長押しで設定可能。。250℃オーブン最高設定温度。
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ。使いやすいジョグダイヤル。自動メニュー:31種類。スチーム調理でできて料理の幅が広がる
用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式
付属品角皿
質量(kg)15.5
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
コード長さ(m)電源:1.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:36.9×32×17.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.8×38.9×33.8
庫内容量(L)22
期間消費電力量(kWh)70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード