「電動エアポンプ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ
付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ
材質ABS、PC
質量(g)225
時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1360
充電方式USB Type-C
使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー
電圧(V)直流18
本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)
保証期間本体のみ:1年間
対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪
ホース長さ(mm)エアホース:約700
最高圧力(kPa)1033
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調
種類エアーベッド
耐荷重(kg)100
コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる。約180秒で空気注入完了。空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ。表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ。防災や急な来客に便利。厚み45cmの極厚タイプ。USB充電可能 (容量2000mAh)。寝姿勢を考えたコイル配置。シングルサイズ。USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)
用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン/綿/ナイロン/ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)5.35
入力充電:5V2A
バッテリー7.4V 2000mAh
充電時間約3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45
最大電力(W)約37
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる。約150秒で空気注入完了。空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ。表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ。防災や急な来客に便利。厚み45cmの極厚タイプ。USB充電可能 (容量2000mAh)。中央部をメッシュ空間にして通気性アップ。シングルサイズ。USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)
用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)4.3
入力充電:5V2A
バッテリー7.4V 2000mAh
充電時間約3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45
最大電力(W)約37
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
コードレスポンプだから外でも気軽に楽しめる。センターがメッシュ仕様で蒸れにくい。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。リラックスした姿勢で使用できます。肌触りのよいベロア調仕上げ。屋外使用時用の固定ハトメ付き。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途簡易ソファ、ベッドとして。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 簡易マット エアーマット エアーベッド
材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/メッシュ:ポリエステル/ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)2.6
色グレー/ライトグレー
出力USB Type-A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×86×52
充電方式USB Type-C
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。幅65cmでミニバン・SUVの後部座席にご使用いただけます。キャンプはもちろん、車中泊や防災用としても重宝します。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途アウトドア、車中泊などに。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 車中泊 防災グッズ 簡易マット エアーマット エアーベッド
仕様注入時間:約50秒
材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)2
色ネイビー
出力USB Type-A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×65×15
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USB Type-C
充電定格入力(V/A)’5/2
最大電力(W)約37
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード