カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(3)
- カストロール(6)
- SIGMA(シグマ)(1)
- Gulf(1)
- RAMCO(3)
- モリグリーン(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- Quakerstate(1)
- MIKADO(ミカド)(1)
- エクソンモービル(1)
- コスモ石油(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- WISENET(3)
- KTC(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヤンマー(2)
- KSフィルター(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
「10w-30 20l」の検索結果

業務用電子レンジ 23L
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分