2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。 CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。 持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。 CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。 質量(kg)1.7 シルバー 消費電力(W)10、待機時1.4 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売 最大出力(W)1+1 (総合2) 対応FM補完放送対応 受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz 端子3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7 再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

MRP-M100CR(DB) マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) 動画あり
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg)6.8 備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235 電源コード(m)1.5 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー最大2.5W×2 対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ2m リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り) 入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷