ボーダーフェンスYAMAZEN(山善)翌々日出荷
簡単DIYでできる本格的な木目調ボーダーフェンス。
人気のアルミボーダーフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。
地面との設置も付属金具を使えばOK。
設置に必要な部品がすべてそろっています。
用途お庭のDIYやフェンス、目隠しなどに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×2.5(L字金具込18)×179.5質量(kg)13.8材質フェンス部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ、ネジ等:スチール+メッキ塗装寸法(cm)2(ボーダーの隙間)長さ(cm)8(ボーダー下部の脚)支柱(mm)(柱部分)約25角、(脚部分)約22角組立時間約20-30分色ダークブラウン幅(cm)ボーダー部:115(うちフェンス受け部が左右各2)高さ(cm)ボーダー部:8厚さ(cm)ボーダー部:1仕様【支柱とボーダー部の接合方法】カシメ処理取扱説明書(0.99MB)