カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • PADICO(パジコ)(46)
  • omron(オムロン)(38)
  • カシムラ(25)
  • APEM(22)
  • CKD(20)
  • マキタ(20)
  • 三菱マテリアル(10)
  • サンワサプライ(9)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • Aratas(旧:omron)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • Wera(6)
  • オーム電機(6)
  • タンガロイ(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • イスカル(5)
  • 富士電機(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdc」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善)

    PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品

    YAMAZEN(山善)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0
    用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
  • サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解

    YAMAZEN(山善)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整リモコン適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振上下首振入タイマー切タイマーリズム風
  • サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.51時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機。DCモーター搭載。風量:無段階(ダイヤル操作)。切タイマー:1/2/4時間。オートオフタイマー非搭載モデル。左右首振り(首振りつまみ)。風向上下手動角度調節可能。電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。合計出力(アダプター):20.0W (Max)。高さ調節対応
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-831時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
  • ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    PD対応でどこでも使える、DCモーター搭載リビング扇風機。リズム風・おやすみモード・チャイルドロック搭載。左右首振り・風向上下手動角度調節可能。高さ調節対応。リモコン付属。◇風量:7段階。◇入タイマー:2/4/6時間。◇切タイマー:1/2/4時間。◇オートオフ:8時間自動OFF。◇電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。◇電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。◇合計出力(アダプター):20.0W (Max)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり Wタイマー 換気 熱中対策 省エネ eco おしゃれ シンプル 節電付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)16(USB-C 9.0V / 12.0V)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
  • 扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。DCモーター搭載。風量切替:無段階(ダイヤル式)。切タイマー:1/2/4/6時間。オートオフ8時間タイマー。上下手動角度調節10段階(下向き15度~上向き120度)。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DC扇風機 フロアファン サーキュレーター 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.5ベージュ消費電力(W)13(50/60Hz)ハネ径(cm)25モーターDCモーター機能上下角度調整、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×21.5×331時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
  • 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力

    YAMAZEN(山善)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    5日以内出荷
    手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機。専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル。【大容量18Lの給水タンク】大容量18L。の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(。満水容量)。【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力。を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(。専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)。【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用。できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用。できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(。使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)。【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>。・定格電圧:DC18V。・定格消費電力:90W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間。<給電方式:専用バッテリー(2個)>。・定格電圧:DC36 V。・定格消費電力:180W。・最大許容圧力:4MPa。・吐出圧力:2.5MPa。・最大吐出水量:2.7L/min。・常用吐出水量:2.5L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間。<給電方式:カーソケット (12V車)>。・定格電圧:DC12V。・定格消費電力:30W。・最大許容圧力:1MPa。・吐出圧力:0.5MPa。・最大吐出水量:1.5L/min。・常用吐出水量:1.0L/min。<給電方式:カーソケット (24V車)>。・定格電圧:DC24V。・定格消費電力:100W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。◇給水温度:最高40℃。◇防水性能:IPX4。◇騒音音圧:87dB(A)以下。◇高圧ホース長さ:5m。◇シガープラグコード長さ:2m。◇給水タンク容量:18L(満水量)。◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)。【電池パック】。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W。◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A
    用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2吐出圧力(MPa)【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5高圧ホース(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4最大吐出水量(L/min)【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2