絞り込み
電球の種類
LED(7)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(40)
- オーム電機(1,002)
- オーツカ光学(191)
- WING ACE(21)
- GENTOS(227)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
- SPJR(6)
- DAIKO(大光電機)(950)
- ELPA(553)
- ENDO(遠藤照明)(1,009)
- ODELIC(オーデリック)(1,958)
- Panasonic(パナソニック)(13,459)
- アズワン(506)
- エスコ(476)
- コイズミ照明(1,474)
- 三菱電機(9,435)
- 岩崎電気(1,328)
- 日動工業(523)
- 東芝ライテック(1,379)
- ブランドをもっと見る
「syoumei」の検索結果

LED多目的灯
YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
LEDシーリングライト リモコン付き
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷から5日以内出荷リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングファン
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から5日以内出荷簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン
YAMAZEN(山善)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900幅(cm)9.8保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5高さ(cm)(収納時)21、(使用時最大)33.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用マグネットあり照射角360°奥行き(cm)9(収納時)、34.5(使用時最大)電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
ユキヒョウフラッシュ用補修セット
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ユキヒョウフラッシュ用補修用品。_x000D_。LEDが部分的に点灯しなくなった場合に使用します。用途ユキヒョウフラッシュの補修に使用
LEDテープユキヒョウフラッシュ5mS
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす_x000D_。最大50M連結可能材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)5全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
LEDテープユキヒョウフラッシュ5mW
YAMAZEN(山善)¥14,980税込¥16,4781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)5全光束(Lm)1265発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数240個(両面発光1列)
LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS
YAMAZEN(山善)¥37,980税込¥41,7781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)20全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
LEDテープユキヒョウフラッシュ10mW
YAMAZEN(山善)¥27,980税込¥30,7781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)10全光束(Lm)1265発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数240個(両面発光1列)
ユキヒョウフラッシュ用コネクタセット
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981式翌日出荷ユキヒョウフラッシュ用補修用品。_x000D_。カットして使用する場合のコネクタになります。用途ユキヒョウフラッシュ用補修キット
LEDテープユキヒョウフラッシュ20mW
YAMAZEN(山善)¥51,980税込¥57,1781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)20全光束(Lm)1265発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数240個(両面発光1列)
LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)10全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.5角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否否スイッチ種類センサースイッチ
any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂質量(g)(本体)900、(三脚)1500奥行(mm)(使用時最大)79幅(cm)65保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5高さ(cm)(収納時)80、(使用時最大)182.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用照射角360°電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9エコロジー商品省エネ
ヘッドバンド
YAMAZEN(山善)¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルを顔にしっかり固定するためのバンド用途溶接ゴーグルの装備品種別YI-GGL1-BAND
【電球セット】4灯シーリングライト
YAMAZEN(山善)¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年セード寸法(mm)Φ84適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
LEDハンドランプ「くね~るらいと」
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。用途保全・整備・点検作業時の手元照明に種別YH-QNLT電源(V)3.2消費電力(W)15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部)全光束(Lm)1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部)バッテリーリチウムイオン電池フックあり充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5200充電方式USB-TypeC電源供給方式充電式マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)エコロジー商品省エネ
スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷仕事、スポーツ、災害、非常時に活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト。変幻自在、フレキヘッド!作業や使い方に合わせ、さまざまな照度分散が可能です。AC100V、自動車、ポータブル電源やモバイル電源、鉛バッテリーやリチウムバッテリー、充電式ソーラーパネルなど接続して使用可能。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率(※防水仕様ではありません)。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg! 専用収納ケース付きで持ち運びラクラク(収納時10×10×70cmとコンパクト)。最大2.55m高さで、10000lmの照射!夜間作業の効率アップ!。基本セットは、100V ACアダプターが付属。バッテリー等に接続する場合は別途パーツが必要です。実用新案、意匠、商標登録出願済。用途仕事、スポーツ、災害など多くの場面で活躍。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 工事不要 キャンプ BBQ 車庫 倉庫 作業灯 選挙 事務所 LED投光器 LEDライトセット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)最大65 - 最小11.5構造フレキシブルヘッドコード長さ(m)3光源COB LED最大消費電力(W)80芯数2色温度(K)7000高さ(cm)最大255 - 最小100収納方法折り畳み式電源タイプ電源コード式光束(Lm)10000使用場所屋内外光色昼光色灯数3灯式調光方式ダイヤル式調光器奥行き(cm)最大65 - 最小7演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)1個取扱停止中最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)650幅(cm)8保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36高さ(cm)(収納時)21、(使用時最大)36設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用奥行き(cm)7.8(収納時)、36(使用時最大)電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約8.5
シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯
YAMAZEN(山善)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から6日以内出荷調光・調色搭載のLEDシーリングファン。工具不要で簡単取付。天井から広がる、優しい風と理想のあかり。前ガードは取り外してお手入れ可能。◇調光調色:無段階で調整可能。◇演色性:Ra80。◇ファン機能:風量4段階/正転反転。◇切タイマー(ライト:30/60分、ファン:60/120/240分)。◇メモリー機能(ライトのみ):5 秒長押しで記憶、短押しでメモリ呼び出し(記憶した状態でライト点灯)用途照明、シーリング、扇風機、ファンとして。シーリングライト ファン 調光調色 led 天井照明付属品リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー用ネジ、単4アルカリ電池×2仕様【調光 / 調色】無段階質量(kg)2.2電源AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×21.9切タイマーライト:30/60分、ファン:60/120/240分演色性(Ra)Ra80
4灯シーリングライト
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。材質本体:スチール質量(kg)2.5電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6セード寸法(mm)Φ84適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
ドーナツフラッシュセット
YAMAZEN(山善)¥36,980税込¥40,6781式翌日出荷ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)8.5~48.5
ソーラーライト 陽だまりキューブ
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷ソーラーパネル式・人感センサー付なので設置後の操作は不要!_x000D_。発光色は3種類!昼光色から電球色まで、あらゆるシーンに合わせて選択可能!_x000D_。点灯バターンは2種類!常夜灯としても、感知時のみでもお選びください!_x000D_。ソーラ一部分とLEDライト部分は180度回転!組合せ次第で設置形状は最大4パターン!_x000D_。雨や水がかかる場所でも安心ヽ屋外でも使用できる防塵防水等級はIP65!用途玄関ポーチ、駐車場、工事現場、簡易看板照明その他野外での照明材質ABS+PC寸法(mm)88×73.6×94.8全光束(Lm)300光源SMD2835×24個色温度(K)6000/4000/3000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65センサー探知範囲角度120度・距離2~6m点灯方式[A]感知100%点灯→減光常時/[B]100%点灯→消灯ソーラーパネル出力0.7W・7V充電時間(時間)6-8(日照条件良好)バッテリー容量(mAh)1200効率電力:2.5W点灯時間(時間)最大約50照射角度(°)120×60エコロジー商品省エネ
ドーナツフラッシュ 単体
YAMAZEN(山善)¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)6.5~26
LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当)
YAMAZEN(山善)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)166高さ(mm)78質量(g)240電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当)
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否
LEDミニシーリングライト (白熱電球40W相当)
YAMAZEN(山善)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否
ペラペライト バッテリーマルチアダプター
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.11mのハイスタンドタイプ。用途室内・室外照明全光束(Lm)3000
有機ELライト「ムーンフラッシュ」
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷目に優しい低反射、低ブルーライトの拡散光有機EL(OLED)照明が、不良の見逃しのリスクを低減、点検時間短縮に貢献。握りやすいラバーグリップ。用途製品外観の目視検査。設備機器・機械の保守点検。暗所や夜間作業に仕様マグネット付種別YK-MOONFL質量(g)175バッテリーリチウムイオンバッテリー搭載色温度(K)白色4000充電時間(時間)3点灯時間(時間)8
LEDペンダントライト 6畳用
YAMAZEN(山善)¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。材質本体:スチール、LEDカバー:プラスチック質量(kg)0.73直径(Φmm)400高さ(mm)126電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(点灯)34、(常夜灯)1全光束(Lm)2900コード長さ(mm)350機能点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替)演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否可適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ
マグネットペラぺライト 調光ダイヤル付き
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。強力マグネットで簡単に設置できます。用途室内・室外照明全光束(Lm)4000
ペラペライトカバー 70W用 3枚組
YAMAZEN(山善)¥1,798税込¥1,9781式翌日出荷カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー70W用のパネルカバー3枚組。寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×25.5(高さ)
LEDペンダントライト 4.5畳用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC幅(mm)400高さ(mm)126奥行(mm)400電圧(V)AC100消費電力(W)29本体質量(g)730定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2400コード長さ(mm)350機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)82.8灯数1電球の種類LED調光の可否可適用畳数4.5畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ
ペラペライトカバー 40W用 3枚組
YAMAZEN(山善)¥1,198税込¥1,3181式翌日出荷カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー40W用のパネルカバー3枚組。寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×14(高さ)
ペラペライト8灯スタンド式30000Lm
YAMAZEN(山善)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。低電圧なので雨でも安心して使える。漏電はの心配もなく水に強い。100Vではなくボルテージを12.3~13Vに変換して使用。ローボルテージにすることで、漏電はの心配もなく水に強い(ACアダプターは100Vの為除く)発光パネルおよび接続コードは濡れても大丈夫です。電源の無い所でもポータブル電源などから効率よく直接電源が取れます。用途室内、室外照明全光束(Lm)30000使用場所屋内外
ペラペライト4灯スタンド式15000Lm
YAMAZEN(山善)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。用途室内・室外照明全光束(Lm)15000
スピーカー付きサイドテーブル Bluetooth対応 USBポート間接照明
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷音楽も、充電も、照明もこの一台で 多機能サイドテーブル。電気の力で自宅でのくつろぎ時間を充実させる「リラムーブ」シリーズ。スピーカー、スマートフォンなどの充電機能、ランプを搭載した多機能サイドテーブル。スピーカー機能:Bluetoothでスマートフォンやタブレットからワイヤレスで簡単に接続。USBメモリやUSB-A、USB-C、AUX IN端子対応のデバイスからも再生可能。USB端子搭載でスマートフォンやタブレットを充電しながら音楽を再生できます。テーブルの上段裏にランプを設置。間接照明として落ち着いた空間を演出。テーブル2台を左右に配置してステレオサウンドを実現。脚部には頑丈なスチール素材を採用。センサー式のシンプルなボタンで直感的な操作が可能。Bluetooth、USB、有線接続可能。USBポート付き(Type-A・Type-C)。天板は傷や水に強いメラミン素材用途サイドテーブル、スピーカーとして。テーブル スピーカー付き 間接照明 充電機能 Bluetooth対応 多機能 スマホ充電 リラムーブ RELAMOVE
ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明)
YAMAZEN(山善)¥8,198~税込¥9,018~1台5日以内出荷賃貸の壁が変わる。穴が目立たない多機能スピーカー付きウォールシェルフ。収納・音・間接照明・充電をひとつに集約。暮らしを整える、賃貸でも使いやすい多機能棚。壁に大きな穴を開けることなく、置き家具ではできなかった”空間の使い方”を可能に。家具としての佇まいは、あくまでシンプルに。その中に、毎日使いたくなる便利な機能だけを厳選しました。複数の役割を一台に集約することで、収納スペースは増えるのに、部屋はすっきり。山善のリラムーブシリーズは「Relax(リラックス)」と「Move(動き)」を掛け合わせた造語で、心地よさと利便性を両立する製品シリーズです。本製品は、その中でも注目のニューアイテム。【特徴】。壁掛け:石膏ボードに簡単取り付け!穴が目立たない設計。音楽:Bluetooth&USB接続で手軽に再生。充電:音楽を聴きながらスマホを充電(Type-A/Type-C)。照明:空間を優しく照らす間接照明(ライト)機能。拡張:2台接続で臨場感あふれるサラウンド空間用途ベッドサイド・キッチン・リビングなどの収納に付属品固定用パーツ(本体側用)×2、固定用パーツ(壁側用)×2、固定用ピン×(予備10含)30、ピン刺し工具、、固定用パーツ(壁用)取付用紙、電源アダプター消費電力(W)約22.5(最大)電源コード(m)1.8保証期間1年スピーカーユニットフルレンジ 76.2mm×1対応ファイルUSB再生:MP3定格入力DC9V 2.5A通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)充電端子USB Type-A:DC5V 1.0A/USB Type-C:DC5V 2.1A