LEDテープユキヒョウフラッシュ5mW
幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_
消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_
屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_
テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_
最大50M連結可能。
- 用途
- 室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_
狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
- 材質
- PVC
- 幅(mm)
- 12、PVC基板:5
- 厚さ(mm)
- 6
- 種類
- LED:SMD2835
- 長さ(m)
- 5
- 全光束(Lm)
- 1265
- 発光色
- 6000K
- 消費電力(W/m)
- 8
- 入力電源(V)
- AC100 50/60Hz
- IP等級
- IP65
- 1mあたりのLED数
- 240個(両面発光1列)
- 内容量
- 1巻
注意
※連結は50Mまで。それ以上の長さで連結すると、故障と火災の原因になります。_x000D_※曲げて使用する場合はR20mm以上は曲げないで下さい。_x000D_
※連結して使用する場合は、オスピンとメスピンを合わせて閉めてください。_x000D_
※連結した後、水やほこりが侵入しないように、必ず末端の蓋をしっかり閉めてください。_x000D_
※分解改造は絶対しないこと。不良の原因になります。_x000D_
※テープライトを勝手にカッターナイフ等で切らないでください。_x000D_
※焼損・火災の原因となるためテープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりして点灯しないでください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ






























