カテゴリ

  • 安全用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(82)
  • ホンダ(77)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • CKD(27)
  • debuyer(デバイヤー)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • アルインコ(13)
  • BEST(ベスト)[金物](9)
  • スバル(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • VISHAY(8)
  • コクヨ(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • カンツール(6)
  • エスコ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ya-10」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ10mW YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ10mW

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
  • タイガーフラッシュ10m黄 YAMAZEN(山善)

    タイガーフラッシュ10m黄

    YAMAZEN(山善)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色ロープ長さ(m)10防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤

    YAMAZEN(山善)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8寸法(m)最大連結長:50発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000連結可否
  • タイガーフラッシュソーラーセット10m黄 YAMAZEN(山善)

    タイガーフラッシュソーラーセット10m黄

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1式
    翌日出荷
    光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色ロープ長さ(m)10防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュ 緑 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュ 緑

    YAMAZEN(山善)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1式
    翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1式
    翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示付属品ソーラーパネル消費電力(W)2.8電源ソーラー充電寸法(m)最大連結長:50発光色防塵防水性能IP65電源タイプソーラー式使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
  • ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ YAMAZEN(山善)

    ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ

    YAMAZEN(山善)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。 フロントオーブンでディスクの交換が簡単。 本体操作、リモコン操作どちらも可能。 ACアダプター付属で家でも使える。
    用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A方式映像信号:NTSC/PAL/自動本体質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260最大消費電力(W)12AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可解像度1024×600ピクセル対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー視野角(左右:上下)上下110°、左右140°接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1スピーカー2CHステレオ(2W×2)画面サイズ10.1インチワイド再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。動作温度範囲(℃)5~35
  • ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単 YAMAZEN(山善)

    ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単

    YAMAZEN(山善)
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ。工具不要!簡単取り付け。黄ばみと黒ずみを防ぐ。ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ。汚れの再付着も防ぐ。洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます。マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。洗濯槽もきれいになります
    用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂保証期間1年ホース長さ(cm)80