曜日別特売

タイガーフラッシュソーラーセット10m黄

タイガーフラッシュソーラーセット10m黄 - YAMAZEN(山善)タイガーフラッシュソーラーセット10m黄 - YAMAZEN(山善)タイガーフラッシュソーラーセット10m黄 - YAMAZEN(山善)タイガーフラッシュソーラーセット10m黄 - YAMAZEN(山善)

光るトラロープ。
昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。
8つの発光パターン。
最大50mまで連結可能。
赤、緑、黄の混色連結可能。

用途
立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画
夜間などの立ち入り禁止区域などの表示
消費電力(W)
2.8
発光色
黄
ロープ長さ(m)
10
防塵防水性能
IP65
使用条件
[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%
LED寿命(時間)
約30000
内容量
1式
注意
※指定のソーラーパネルを使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79833385YA-TIGFL-10-SET-Y
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする