カテゴリ

  • タイヤ・足回り(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(13)
  • SK11(15)
  • IZUMI(10)
  • 旭産業(エアーゲージ)(10)
  • BeHAUS(8)
  • エスコ(6)
  • 近畿製作所(5)
  • TMC(5)
  • JTC(4)
  • 東洋金属(コンドル)(4)
  • グリーンクロス(4)
  • TRUSCO(3)
  • TIPTOP(3)
  • H&H(2)
  • フジマック(2)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(2)
  • 近藤製作所(2)
  • AIR MASTER(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイヤ エアーチャック」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチャック ATシリーズ SUN UPエアーチャック ATシリーズSUN UP
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
自動車タイヤの空気入れに!
仕様●ニップル:G1/4
デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPaSUN UP
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
エアーチャック 兼用型 SUN UPエアーチャック 兼用型SUN UP(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
用途自転車・乗用車用弁の種類クローズタイプ全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ
エアーチャック SUN UPエアーチャックSUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
自動車専用のエアーチャック
弁の種類クローズタイプ全長(mm)175タイプクローズ
デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズSUN UP
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。
仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら