カテゴリ
- 作業工具(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 研磨材(49)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 切削工具(14)
- 測定用品(8)
- タイヤ・足回り(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 電動工具(6)
- 農業機械(5)
- 安全保護具(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 農具(3)
- 建築金物(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(29)
- LAMP(スガツネ工業)(156)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(124)
- SMC(1,043)
- StarTech.com(404)
- SUGICO(スギコ)(314)
- SUS(エスユーエス)(2,023)
- TKG(149)
- TSUNODA(ツノダ)(171)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(284)
- がまかつ Gamakatsu(213)
- イマオコーポレーション(306)
- コノエ(490)
- スズキ(8,358)
- トヨタ(437)
- ノーブランド(124)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(152)
- メディアカバーマーケット(1,209)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「su g」の検索結果
特価

ブラックGフッ素コート皮スキ
SUN UP¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷ベトベトの粘着物はがしに最適!!ノリが付きにくいフッ素コーティング。 サビやペンキはがしの研削作業に。 握りやすい形状のグリップ。用途テープや接着剤等の剥がし作業に。表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)PP ポリプロピレン硬度HRC(刃部)52材質(刃)刃物用ステンレス鋼
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ステンレス製で先巾240mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。本体寸法(mm)240×215×12本体質量(g)160材質(柄部)ポリカーボネート
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ステンレス製で先巾180mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。本体寸法(mm)180×215×12本体質量(g)122材質(柄部)ポリカーボネート
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ステンレス製で先巾210mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。本体寸法(mm)210×215×12本体質量(g)138材質(柄部)ポリカーボネート
ソフトG折込鋸 250mm
SUN UP¥689税込¥7581個6日以内出荷ソフトグリップ折込鋸 剪定目 250mm(4969968321878)の交換用替刃です。仕様●250mmアズワン品番67-2387-64
EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g
SUN UP¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷高所まで届く伸縮式!。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮 プラグ...スチール。MADE IN TAIWAN用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。本体寸法(mm)885×70×28本体質量(g)250常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口プラグ
ハンディーブラシ 先曲り ステンレス
SUN UP(5件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。材質ステンレス全長(mm)225質量(g)65ブラシ長(mm)15
ハンディーブラシ 直 ステンレス
SUN UP(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷錆落としや水回りの作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。材質ステンレス全長(mm)210質量(g)60ブラシ長(mm)15
チタンコートダイヤモンドヤスリセット
SUN UP(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(3本)ほか当日出荷細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
チタンコートダイヤモンドヤスリ
SUN UP(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
靴の消臭・除菌・抗菌スプレー
SUN UP(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(420mL)当日出荷「消臭·除菌·抗菌」トリプル効果の、靴用・靴下用消臭剤!! 緑茶由来の消臭成分(自然由来の茶カテキン配合)が、イヤなニオイの元となるイソ吉草酸を分解消臭。 銀イオン(AG+)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます!! 除湿パウダー配合により、サラサラ効果で足ムレを抑制。 2WAYノズルで使用に応じて使い分けが出来ます。通常はそのままでの噴射が便利で、長靴やロングブーツにはホースを立てて細部に噴射が可能で便利です。逆さ使用もOK!! 無香料タイプ!!(※香料は入っておりませんが、原料のニオイが有りますので、無臭では有りません。 使用できる目安は(消臭・除菌)靴 / 約70足、長靴 / 約35足。用途靴用・靴下用消臭剤成分LPG、エタノール、銀系抗菌剤、除湿パウダー、植物抽出物(茶カテキン)、除菌剤質量(g)361
ハンディーブラシ 先曲り 塩ビ
SUN UP(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。材質塩ビ(PVC)全長(mm)225質量(g)55ブラシ長(mm)15
ハンディーブラシ 直 真鍮
SUN UP¥539税込¥5931個当日出荷真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。材質真鍮全長(mm)210質量(g)60ブラシ長(mm)15
トルネードブラシ 真鍮
SUN UP(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質真鍮全長(mm)265質量(g)25径(Φmm)20
ロングチューブブラシ ナイロン
SUN UP(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。材質ナイロン全長(mm)450
刈払機用 肩掛けバンド シングル
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個当日出荷極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。用途刈払機使用時の肩掛けバンド。材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【金具】スチール【長さ調整環】POM質量(g)205
チャンネルブラシ 小判 鋼線
SUN UP(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サビ落とし・バリ取りに。「ワイヤーブラシ 小判型」と違い、ハンドルが上部にあるので上から押さえつけやすい形状です。材質鋼線全長(mm)140質量(g)230ブラシ長(mm)15
チューブブラシ 塩ビ
SUN UP(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。材質塩ビ(PVC)
グリップブラシ 先曲り ナイロン
SUN UP(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷洗浄や掃除に。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。材質ナイロン全長(mm)240質量(g)64毛丈(mm)約14
ハンディーブラシ 先曲り 真鍮
SUN UP(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。材質真鍮全長(mm)225質量(g)60ブラシ長(mm)15
トルネードブラシ 塩ビ
SUN UP¥379税込¥4171個当日出荷洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質塩ビ(PVC)全長(mm)265質量(g)18径(Φmm)20
ソフトグリップ ワイヤーブラシ
SUN UP(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット(3本)当日出荷滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。材質ステンレス、真鍮、ナイロン全長(mm)235質量(g)105
グリップブラシ 先曲り ステンレス
SUN UP(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷サビ落とし、バリ取りに。錆にくく、長持ち!。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。材質ステンレス全長(mm)240質量(g)70毛丈(mm)約15
グリップブラシ 先曲り 鋼線
SUN UP(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷サビ落とし、バリ取りに。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。材質鋼線全長(mm)240質量(g)72毛丈(mm)約15
ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート
SUN UP(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。全長(mm)222
強力防水スプレー
SUN UP(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本(420mL)ほか当日出荷ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。用途防水スプレー全長(mm)206主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
ホビーワーク鋏 厚物用
SUN UP¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。全長(mm)278質量(g)260刃長(mm)125材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2刃渡り(mm)125
グルースティック クリア
SUN UP¥398~税込¥438~1セット(20本)ほか当日出荷ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ハンディーブラシ 先曲り 鋼線
SUN UP¥479税込¥5271個当日出荷サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。材質鋼線全長(mm)225質量(g)55ブラシ長(mm)15
ショートドリルセット 鉄鋼用
SUN UP(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10本)当日出荷鉄・胴・真鍮・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mmの10本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。セット内容10本:2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mm種別#6材質HSS鋼質量(g)110
カラードライバービットセット
SUN UP¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。