ステンレス地ベラ ラバーG
ステンレス製で先巾210mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。
持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。
ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。
- 用途
- 材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。
- 本体寸法(mm)
- 210×215×12
- 本体質量(g)
- 138
- 材質(柄部)
- ポリカーボネート
- 内容量
- 1個
注意
※刃先、特に刃の角部は鋭利になっておりますので十分注意して扱い、パテ塗り込みや削り落とし作業以外でのご使用はしないで下さい。使用後は水や専用液などで本品を良く拭いてお子様の手の届かない場所に保管して下さい。ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ



























