カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,115)
- ブランドをもっと見る
FSC藤原産業
FSC藤原産業のページです。FSC藤原産業は、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在130件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
単管クランプ Φ32~37
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37質量(kg)0.65
送りん棒(PPバンド送り棒)
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥7,980税込¥8,7781個当日出荷パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」。差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
スマイルマジックラインテープL字定位置シール
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷テープの貼れないカーペットフロアの机や椅子などの定位置表示ができるL字シール!。このシールがあれば、机や椅子などを移動させたとき、元の位置にキッチリ戻せる!。マジックテープなのでピッタリ貼り付き、キレイに剥がせます。繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!幅(mm)5厚さ(mm)1寸法(mm)L字:20×20素材マジックテープ入数(個)20
ブリージング袋
FSC藤原産業¥3,298~税込¥3,628~1セット(20枚)ほか当日出荷PCグラウトブリージング率測定用ポリエチレン袋。袋中央の印刷されたラインは、角底から約200mmの位置を示しています。厚さ(mm)約0.05直径×長さL(Φmm×mm)約50×550コードN050試験方法JSCE
片ニップル(黒) SGP管
FSC藤原産業¥339~税込¥373~1個当日出荷タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
マグネットスイッチ SUSナット付
FSC藤原産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトで高磁力の切替式マグネットホルダー台です。ステンレス製M8接続ネジを採用し、繰り返しの取り外しにも強い頑丈な構造です。吸着面はV溝形状で、パイプや丸棒などの曲面にも安定して取り付けできます。また、切替スイッチの反対側の面も吸着可能で、幅広い用途にお使いいただけます。質量(kg)1取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 ネジ深さ7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
スマイルマジックラインテープ
FSC藤原産業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷テープを張れないカーペットフロアに区画線・誘導線を引けるラインテープ!。普通のテープや養生テープなどと違い、マジックテープなのでしっかり貼り付き、キレイに剥がせます。繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!区画線・5S活動に便利!。イベントや仮置きスペースなど、臨時的なスペースの区分に大活躍!長さ(m)5素材マジックテープ幅×厚さ(mm)50×1
ポールフィックス(ピンポール固定治具)
FSC藤原産業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。適合3m×3段/5m×5段/7m×4段セット内容本体、ピンポール300L質量(g)187寸法165×68×30
ひけシート フック付 防災用消火シート 防災安全協会・EU規格準拠
FSC藤原産業(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷火元に被せるだけで初期消火が行える防炎用シートのひけシートです。グラスファイバー製で(耐熱温度 約550℃)。国内では防災安全協会に認証されました。厳格なEU規格準拠、ヨーロッパの標準規格(EN1869:2019)に準拠した品質管理を遵守しています。シート状で軽く、扱いやすいため、すばやく火元に被せることで初期消火が行えます。ガラス繊維のシートに窒息消火の効果を高めるシリコンコーティングを施しています。消火器に次ぐ「セカンド消火ツール」として最適です。キッチン、ストーブ、灰皿、線香、モバイルバッテリー等、日常生活に潜む危険対策として安心です。シートを被れば炎から身を守りつつ避難用としての利用も可能です。災害時の防災対策としても備えられます。付属品粘着フック寸法(m)1.2×1.2
スポンジ
FSC藤原産業¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷柔軟性と弾力性に優れたウレタンフォーム製スポンジです。カットしての使用も簡単で、緩衝材・養生材・隙間埋めなど、さまざまな用途にご使用いただけます。寸法(mm)100×100長さ(m)2
スマイル発注カード&ホルダー 印字シール付
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1組翌日出荷発注・在庫管理の仕組み化に!。発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!セット内容発注カード ホワイト・イエロー 各10枚、カードホルダー 10個
パレットハング:幅広タイプ
FSC藤原産業¥43,980税込¥48,3781組当日出荷【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
ポリエチレンパイプ
FSC藤原産業¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。定尺(m)120
タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット
FSC藤原産業¥598税込¥6581個当日出荷から7日以内出荷仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m
FSC藤原産業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.14最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
チャップマンフラスコ 500ml
FSC藤原産業¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
ボルトスケール専用矢印(ロックボルト工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷ロックボルト工の出来形管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
ボルトスケール専用プレート (ロックボルト工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥9,798~税込¥10,778~1枚当日出荷ロックボルト工の出来形管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
エレホン用ボール
FSC藤原産業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷止水材、モルタル等を手で練る際に使用する半球型の容器です。ゴム製で柔らかく、付着した止水材やモルタルが硬化しても簡単に取り除くことが可能です。材質ゴム質量(g)500径(Φ)15危険物の類別非危険物
フローコーン Pロート(組立架台付)
FSC藤原産業¥66,980税込¥73,6781式当日出荷プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
標識プレート カラビナ付
FSC藤原産業¥3,998税込¥4,3981組翌日出荷プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に8か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。材質プラスチック文字内容頭上注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
吊りテンビン
FSC藤原産業¥31,980税込¥35,1781組当日出荷ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
チャップマンフラスコ用 クリップアロー
FSC藤原産業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷チャップマンフラスコに装着することで、現場での記録用写真撮影がスムーズに行えます。測定状況の明確な記録に最適で、作業報告書や検査資料の精度向上に貢献します。材質プラスチック質量(kg)0.1対応径(Φmm)約35
KS コ型(押ボルト付)
FSC藤原産業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷H形鋼用吊金具。鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)。吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
タノナット
FSC藤原産業¥309税込¥3401個当日出荷ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
マグネットシート両面(赤・青) 「使用可否」
FSC藤原産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1枚で2役!両面使えるマグネット表示板。機械・重機などの点検管理に!材質マグネット厚さ(mm)1寸法(mm)300×100
スマイル発注カードホルダー
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1組当日出荷発注・在庫管理の仕組み化に!。発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!内容カードホルダーのみ数量(個)1セット(10個)
一体型ランプハンマー
FSC藤原産業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷フルスイングできない狭い作業スペースでの使用に最適なクラブハンマーです。安全性の高いヘッドとハンドルで作業効率が向上質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×100×400材質(ハンドル)合金鋼材質(ヘッド)合金鋼
丸タンポール
FSC藤原産業¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
FS単管クランプ
FSC藤原産業¥7,198税込¥7,9181組(2個)当日出荷単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
エレホン(急結セメント)
FSC藤原産業¥15,980税込¥17,5781缶翌日出荷接着力に優れた緻密な止水モルタルです。止水の他に土木・建築及び石材工事等に広い用途があります。少量の水を加え、素早く練り合わせることにより、粘着性の高いモルタルになります。低温時における、地下水・上下水道・トンネル・構造物のキレツ・ジャンカ・打継ぎ・カルバートのジョイントなどからの漏水箇所の補修も可能です質量(kg)20(5kg×4袋)危険物の類別非危険物
ペコペコポンプ用部品 サイレンサー組立
FSC藤原産業¥9,800税込¥10,7801個翌日出荷ヤマダダイアフラムポンプ用の純正補修部品です。サイレンサー組立で、メンテナンスや交換用パーツとして使用できます。適合機種:NDP-20・NDP-25・NDP-32シリーズ適合機種NDP-20・NDP-25・NDP-32シリーズ品番804697取付部3/4
マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具
FSC藤原産業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55直径×高さ(mm)Φ150×120
タンレツ君(ホース・キャプタイヤ吊具)
FSC藤原産業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷単管パイプに固定して、ホースやキャプタイヤなどを掛け、足元の安全性を確保します。ホース・キャプタイヤなどを綺麗に配列して吊ることができます。用途単管パイプΦ48.6に対応