絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- モノタロウ(700)
- エスコ(7,656)
- TRUSCO(5,175)
- オカムラ(岡村製作所)(4,820)
- KITO(キトー)(4,097)
- サンコー(三甲)(3,236)
- サカエ(2,195)
- 富士インパルス(1,919)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(990)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(638)
- RS PRO(634)
- ユタカメイク(627)
- ブランドをもっと見る

異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
単管クランプ Φ32~37
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37質量(kg)0.65
送りん棒(PPバンド送り棒)
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥7,980税込¥8,7781個当日出荷パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」。差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット
FSC藤原産業¥598税込¥6581個当日出荷から7日以内出荷仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
パレットハング:幅広タイプ
FSC藤原産業¥43,980税込¥48,3781組当日出荷【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
タノナット
FSC藤原産業¥309税込¥3401個当日出荷ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
吊りテンビン
FSC藤原産業¥31,980税込¥35,1781組当日出荷ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付
FSC藤原産業¥36,980~税込¥40,678~1組当日出荷から翌日出荷本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)。リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
FS単管クランプ
FSC藤原産業¥7,198税込¥7,9181組(2個)当日出荷単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
KS コ型(押ボルト付)
FSC藤原産業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷H形鋼用吊金具。鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)。吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
パレットハング:標準タイプ センター治具付
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781式当日出荷【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
親綱保護カバー
FSC藤原産業¥23,980税込¥26,3781組翌日出荷大切な親綱を摩擦や損傷から効果的に保護する役割を果たします。マジックテープ式で簡単に取付けが可能です。16~18mmの太さに適応しています。取付けや使用の際に便利さと効率性が向上し、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。材質ポリエステル製織物長さ(mm)1000幅(mm)110厚さ(mm)1.7入数(本)10
チャップマンフラスコ専用ケース
FSC藤原産業¥21,890税込¥24,0791個当日出荷専用クッション材で本体をしっかりキャッチし固定します。チャンプマンフラスコを安全に、スマートに保管・輸送できます。用途チャップマンフラスコを2個収納することが可能です。1個の時はオプションも一緒に収納することが可能です。材質ステンレス製質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×298×255
敷鉄板吊フック:ワイヤー付
FSC藤原産業¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷敷鉄板(養生鉄板)をクレーンで安全に吊り上げ・移動するときに使います。ワイヤーセット済みですぐにご使用できます。フック(バールセッター)の特徴。 180°スイング接続構造。ワイヤー・チェーンの接続部が180°スイング。吊り荷の引き起こし・反転・引き倒し時でも、吊り環部に無理な力がかかりにくく安全です。 360°回転スイベル機能。大型ボールを使用したスイベル構造により、吊り上げ時の荷物の不要な回転を防止。吊り荷の外れ・ねじれリスクを低減します。 クレーン動力で反転・引き抜き可能。ラッチの吊り支点を移動させることで、クレーンの動力を利用した反転・引き抜き作業が行えます。省力化と作業効率アップに貢献。 簡単操作ロック機能。押し込みピン方式の開閉ロックを採用。軍手・皮手袋着用時でも操作しやすいワンプッシュタイプです。全長(m)1.5
吊りテンビン用ワイヤー
FSC藤原産業¥6,598~税込¥7,258~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS
帯鉄バンドセット
FSC藤原産業¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷あらかじめ必要な長さにカットされ、オーバーラップシールもセット済みのため、開封後すぐに現場でご使用いただけます。施工準備の手間を省き、作業効率の向上に貢献します。長さ(mm)500幅(mm)19入数(本)100
ステンレスロングケース
FSC藤原産業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷高耐久ステンレス製:本体には厚さ1.2mmのステンレス材を採用。優れた耐久性と堅牢性で、過酷な現場でも安心してご使用いただけます。ロングタイプ設計:長尺物の収納・運搬に最適。工具や部材の整理にも便利です。持ち運びに便利な取っ手付き:両サイドに取っ手を装備し、移動や積み下ろしをスムーズにサポートします。安定感のあるゴム脚付き:底部にはゴム脚を設置。滑り止めと振動吸収の効果があり、設置時の安定性も確保します。衛生的で美しい外観:ステンレス特有の光沢と耐食性で、見た目も清潔感があり、屋内外問わず幅広いシーンに対応。材質ステンレス外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×940×140
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7
FSC藤原産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
ボルトジャッキ(確認試験機)
FSC藤原産業¥289,800税込¥318,7801式3日以内出荷ロックボルトの確認試験機の定番!。油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
単管ゲージスタンド
FSC藤原産業¥11,900税込¥13,0901本当日出荷周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
ユニットジャッキ 110kN
FSC藤原産業¥779,800税込¥857,7801台翌日出荷ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキ。ジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15
ペコペコポンプ用 収納ケース
FSC藤原産業¥15,980税込¥17,5781組当日出荷ペコペコポンプ専用のケースです。本体とバキュームホースが収納出来ます。ケースの底に保護用のスポンジが付いています。材質ポリプロピレン質量(kg)3.18容量(L)77寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)354×592×455