3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレパクトコンクリート又は、粘着性の少ないペーストの流動性測定に。水でのキャリブレーションで、セメントを毎回簡易的に測れます。
用途水平設置の確認ができます。架台がネジで簡単に取り外し可能なので、コンパクトに収納できます。ストップウォッチを引っ掛けるフック付き。 セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース 容量(mL)1725 高さ(mm)395 内径(Φmm)【流出】13 内径(Φ)178
1式
59,980 税込65,978
3日以内出荷

軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。
仕様エアー口:PT3/4 付属品・バキュームホース1”-2m 1本・注入グラウトホース 3/4-15m 1本・圧力計1MPa 1個 最大吐出量水 80L/min セメントペースト30L/min 本体質量(kg)9 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)350(1ストローク) 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)