2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレパクトコンクリート又は、粘着性の少ないペーストの流動性測定に。水でのキャリブレーションで、セメントを毎回簡易的に測れます。
用途水平設置の確認ができます。架台がネジで簡単に取り外し可能なので、コンパクトに収納できます。ストップウォッチを引っ掛けるフック付き。 セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース 容量(mL)1725 高さ(mm)395 内径(Φmm)【流出】13 内径(Φ)178
1式
59,980 税込65,978
3日以内出荷

・Pロートのロート本体です。・流下試験装置(P漏斗)を用いて行う注入モルタルの流動性試験装置です。 また、粘着性の少ないペーストの流動性の測定にも使用されます。
質量(kg)約1.9 容量(mL)1725 高さ(mm)192 内径(mm)【上端】178【下端】13 寸法(内径Φ×長さL)(mm)【流出管】13×38
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷