カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エア式FC製ベーンポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送にトラスコ品番494-2132材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
ステンレス製流量計付 オートストップガン
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい接続口径G1トラスコ品番857-2367材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー、水流量範囲(L/min)20~80
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
アドブルーディスペンサー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥1,198,000税込¥1,317,8001台(60kg)31日以内出荷使用者ごとに必要な量だけ補給できる 満タン時、自動ストップ 専用ソフトで使用量をPCへ取込(別売オプション品のソフトとマネージャーキーの購入が必要) ユーザー登録をした電子キーでログインの短縮化(マグネット式のキーは別売オプション品です)用途複数人でアドブルーの給油をされる方に 給水しながら液体量の管理をされたい方に最大吐出量(L/min)1cP時:28ホース寸法(内径×外径)(mm)強化PVCホース(吸入側:Φ25×2.5m、吐出側:Φ25×3m)最大揚程(m)6電源コード(m)2.7定格時間(分)20ノズル外径(Φmm)18駆動方式電動100V使用可能液体アドブルー
アドブルー用ドラムセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用仕様連続運転トラスコ品番509-5719材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)使用流体アドブルー
計量ノズル(水・水溶性洗剤等)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKMトラスコ品番509-6634接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体アドブルー、水流量範囲(L/min)5~100
ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800~税込¥274,780~1個当日出荷から4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能トラスコ品番509-5727材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電源(V)AC100揚程(m)30(押上)6(吸込)電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)15(1cP時)電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能トラスコ品番509-5808材質本体:FC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電源(V)AC100揚程(m)10(押上)2(吸込)電力(W)550使用圧力(MPa)0.15最大吐出量(L/min)46(1cP時)電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5794材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)25電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
定量プリセット可能タイプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番509-5468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR接続口径G1/2メス(スイベル付)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.21~7使用流体オイル使用可能粘度(cP)2000以下流量範囲(L/min)1~30
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5638材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5620材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
計量ノズル(水・水溶性洗剤等)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥82,980税込¥91,2781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番850-9832材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体アドブルー、水流量範囲(L/min)5~100
計量ガンノズル(軽油・灯油)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番850-9829材質本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
カンラック
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から3日以内出荷缶を置くことで場所の確保と整理ができ作業場がすっきり用途一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一
オートストップガン(溶剤用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体溶剤流量範囲(L/min)30~80
オートストップガン
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油
ウィングポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から22日以内出荷5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 吸水6m(ドライ時2.5m)です。用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
2段式カンラックSUS
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷缶を置くことで場所の確保と整理ができ作業場がすっきりトラスコ品番850-9852材質SUS質量(kg)7.8
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知トラスコ品番850-9824材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体水
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知トラスコ品番850-9823材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800~税込¥274,780~1個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5832適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
電動ペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100電力(W)156ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式
軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥259,800~税込¥285,780~1個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。適合機種200Lクローズドラム缶用型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ハンドロータリーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷本体が樹脂製のため、軽量で取り扱いやすいです。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)トラスコ品番509-6677適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:PPS・PP・PTFE、パッキン:PTFE・FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
ハンディ電動オイルポンプ流量計付 ドラム缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥529,800税込¥582,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能トラスコ品番509-5786適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ホース接続
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-6812材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ドラム缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-6804適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
ハンディタイプ ドラム缶用 水用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知トラスコ品番509-7410材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体水
ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知トラスコ品番509-7401材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
ドラム缶用電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能トラスコ品番509-5778適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
セパレート型エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力