カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: AQUASYSTEM(アクアシステム)のすべての商品
特価

エアモータータイプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)540ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ウィングポンプ 全砲金
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体水駆動方式手動式
ウィングポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から3日以内出荷電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に。ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)8(押上)8(吸込)使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
ハンドダイヤフラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。 丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。 ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。 呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に使用温度範囲(℃)0~60フランジタイプネジ式使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
エアダイヤフラム式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番509-5662適合機種200Lクローズドラム缶用質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)45(押上)2(吸込)使用圧力(MPa)0.3~0.5空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800~税込¥274,780~1個4日以内出荷ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)15対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアードラムポンプ エアダイヤフラムタイプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
ヒートジャケット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から4日以内出荷強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
ハンドロータリーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷密閉アダプター・バルブが付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)トラスコ品番509-6685適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:PPS、PP、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
ウィングポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から8日以内出荷合フランジ式およびねじ直接配管式のどちらにでも接続可能です。 緊急用・浄水器用をはじめ、広範囲な用途に対応できます。 軽量・コンパクトでその上スマートな形状です。用途水用、非常用タンク、設置の移送に材質本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60シリーズHWAシリーズ使用流体水駆動方式手動式
ペールコック
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から5日以内出荷ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥94,980~税込¥104,478~1個5日以内出荷液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。質量(kg)1.5タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)1.5(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
エアバキュームクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷溶剤用のエア式クリーナーです。 床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセットトラスコ品番509-5417材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。 1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)トラスコ品番509-5425材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS質量(kg)3.4タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)75使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
APPQOポンプ専用ステンレス缶
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9
エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能トラスコ品番509-5085材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)最大吐出量(L/min)32(1cP時)空気消費量(L/min)415使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式ハンディベーンポンプ オイル用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
エアピストン式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥529,800税込¥582,7801台当日出荷高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。揚程(m)50(押上)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0967適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE質量(kg)9.8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤エアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
計量ポンプシステム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。用途灯油・軽油。付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式壁掛式使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0441適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
簡易機械式流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。タイプ瞬時、積算測定可能質量(kg)2材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂使用圧力(MPa)1精度(%)±1(繰返0.2)測定対象液体計量方式ディスク(機械式デジタル表示)最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)材質(パッキン)NBR積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)流量範囲(L/min)20~120
セパレート型エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤揚程(m)2(押上)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0361適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)70(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
エアピストン式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。揚程(m)50(押上)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0959適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイルエアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
電動式ハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0450材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
セパレート型エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。揚程(m)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0352適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)310ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式吸入量(L/min)68(1cP時)コンプレッサー3馬力
ハンドダイヤフラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)/8(吸込)フランジタイプネジ式ホース長さ(m)3、5使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL材質(ハンドル)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
ウィングポンプ ヤツナミ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。 電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800税込¥274,7801台当日出荷溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m)トラスコ品番382-4063適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式アズワン品番1-3323-03
ドラム缶用電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0425適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
ドラム缶用ハンドロータリーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。用途薬剤・溶剤用。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)トラスコ品番169-1198適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)先端径(吐出パイプ)R3/4使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式アズワン品番1-3323-01
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)2仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番353-8796適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)50ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型使用流体灯油、軽油、ガソリンエアー接続口Rc1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
エア式ドラムポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷ドラム缶内に0.05MPaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶口G2に取り付けて使用します。エア式のため防爆地域での使用も可能です。機械式デジタル表示の流量計付きです。用途低粘度オイルの移送に。吐出量の確認をしたい方に。仕様流量計:MK33-25OL(機械式デジタル表示)付属品引掛けスパナ最大吐出量(L/min)(1cP時)55最大揚程(m)押上:2ノズル手動ガン(GN-AL20)使用液オイル寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:PVCホース(25×2)使用可能粘度(cP)1000材質(接液部)パッキン:FKM/PTFE/NBR、本体・ノズル:AL/Bs/SUS/CAC/ポリブチレンテレフタレート樹脂
電動ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥729,800税込¥802,7801台31日以内出荷駆動源は手動でも電動(AC100V)でも使用可能です。吸込(5m)押上(7m)の能力でビルの4Fまで移送可能です。川やプール、貯水槽などからの給水、排水、給油、廃油など、異物混入もOKです。仕様【ネジ式フランジ】吸入側:R2/吐出側:Rc2材質ポンプ・ハンドル:AL/SUS質量(kg)60最大揚程(m)押上:7吸入揚程(m)最大5最大吐出量(L/min)(50/60Hz)(1cP時)50Hz:80/60Hz:100使用液水・オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)5000駆動方式電動100V/手動材質(接液部)パッキン:NBR(補強布入)
エア式ペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥499,800税込¥549,7801台11日以内出荷引火性液体や少量の異物混入でも移送可能です。用途中粘度オイルや溶剤の小分けに。ペール缶や一斗缶に入った液体や引火性の溶剤の移送に。高所や遠くまで送りたいときに。最大吐出量(L/min)(1cP時)28空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:28、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(15×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(接液部)本体:SUS、パッキン:PTFE/FFKM供給圧力(MPa)推奨:0.1~0.3パイプ外径(Φmm)吸入パイプ:25
エア式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥689,800税込¥758,7801台15日以内出荷高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。ドラム缶を密閉しなくても使用可能です。引火性液体も安全移送。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。押上げ能力が高いです。用途高粘度液体の高所や遠距離へ移送に。電気が使用できない場所での移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)15空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:50、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(19×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(ダイヤフラム)PTFE材質(接液部)パッキン:PTFE/FFKM、本体:SUS供給圧力(MPa)0.1~0.3
電動ドラムポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。用途アドブルーの小分けに。流量を測り液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×2)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
電動ドラムポンプ(計量オートストップ付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×2)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)20~80
手動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです。軽量設計のドラムポンプです。オプションでホース取付可能。安価で経費削減用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。仕様ホース:なし(推奨Φ25)最大吐出量(1cP時/回転1ストローク)240cc最大揚程(m)押上:2使用液アドブルー材質(接液部)本体:PPS、パッキン:FKM