「アクア タイヤ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
200Lドラム缶用キャリーです。
転倒防止全周ガイド付です。
最大荷重250kgです。
ドラム缶用キャリーです。
ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。
用途ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップ
トラスコ品番474-7437
適合機種200Lドラム缶用
材質本体:鉄、タイヤ:ゴム
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ポンプ付ドラム缶を乗せて移動。別売りの起こしハンドルを使いドラム缶の設置が可能
用途ポンプを設置したままドラム缶を移動可能。給油所に行かなくても駐車場で複数台の給油が可能に
材質鉄
質量(kg)30
積載荷重(kg)250
空気圧(kPa[psi])(タイヤ)248
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
関連キーワード