3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセット トラスコ品番787-8940 材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム 質量(kg)6 タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)1050 ホース内径(Φmm)38 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)100 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付 最大風量(m3/min)3 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)150 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー10馬力
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 エアー接続口エアカプラプラグ(オス) 給水方式タンク・専用ボトル 噴霧調整調節可能 コンプレッサー馬力:3 ノズルタイプ2流体 液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 エアー接続口エアカプラプラグ(オス) 給水方式タンク・専用ボトル 噴霧調整調節可能 コンプレッサー馬力:3 ノズルタイプ2流体 液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷