「手動式ガン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番405-0924 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体溶剤
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。 トラスコ品番410-0468 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)6~120
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番828-9641 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3 使用流体アドブルー
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 質量(kg)1.5 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2159 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2167 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
欠品中

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途溶剤・薬品などの小分に トラスコ品番494-2191 材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体溶剤
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途溶剤・薬品などの小分に トラスコ品番494-2183 材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体溶剤
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9832 材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体アドブルー、水 流量範囲(L/min)6~120
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9829 材質本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)6~120
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番475-7696 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体溶剤
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番509-5468 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR 接続口径G1/2メス(スイベル付) 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.21~7 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2000以下 流量範囲(L/min)1~30
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。 トラスコ品番509-7363 材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷

灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。 トラスコ品番509-7355 材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷