3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい 接続口径G1 トラスコ品番857-2367 材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3 使用流体アドブルー、水 流量範囲(L/min)20~80
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応 仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad 付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m) 材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)20(1cP時) ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出) 使用流体アドブルー ノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad) 駆動方式電動式 使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。計量オーストップガンATPS-20Ad
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応 付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m) 材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)14.5 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)20(1cP時) ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出) 使用流体アドブルー ノズル計量オーストップガンATPS-20Ad 駆動方式電動式 使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷