電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に。ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)8(押上)8(吸込)
使用流体水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)5000
駆動方式手動式
手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。
丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。
ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。
呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。
用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)5000
駆動方式手動式
日常の水やオイルの移送に。
緊急災害時の生活用水確保に。
手動式の為、連続圧送ができます。
仕様●使用可能液体:水・海水・灯油・軽油・オイル●使用可能粘度(cP):5,000●吐出量(cc/1ストローク):400●最大吸込揚程(m):8●最大押上揚程(m):8●フランジタイプニップル式:Φ25●本体材質:POM●パッキン材質:NBR(補強布入)
アズワン品番67-8735-22
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
トラスコ品番509-5085
材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE
質量(kg)8.8
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(吸込)
最大吐出量(L/min)32(1cP時)
空気消費量(L/min)415
使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)2000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
関連キーワード