「簡易 流量計」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
安価で簡易的なおすすめタイプ
単4乾電池2個使用で取替も可能
キャリブレーション(校正)が可能
表示板は4方向に付け替え可能
接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体灯油・軽油
トラスコ品番828-8319
材質本体:AL、PP、鉄、SUS、繊維強化プラスチック パッキン:NBR
接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)2
電池単4電池×2個(標準装備)
積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ瞬時、積算測定可能
質量(kg)2
材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径両端G1メス
材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
精度(%)±1(繰返0.2)
計量方式ディスク(機械式デジタル表示)
最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)
材質(パッキン)NBR
積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)
流量範囲(L/min)20~120
流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応
仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad
付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)20(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
ノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad)
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
関連キーワード