70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。 トラスコ品番410-0468 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)6~120
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
289,800 税込318,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9829 材質本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)6~120
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番509-5832 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
269,800 税込296,780
欠品中

ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。 トラスコ品番820-2482 材質ホース:NBR 質量(kg)3 使用流体オイル、軽油 2018年トラスコ掲載ページ7 0760
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディポンプと組み合わせることで耐油性のドラム缶セットになります。
トラスコ品番820-2480 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル、軽油
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0441 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
409,800 税込450,780
欠品中

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に 仕様連続運転可能 材質(本体)アルミ 電流(A)2 電源(V)100 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 吸入揚程(m)2 吐出圧力(MPa)0.04 吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20) 取扱液灯油・軽油用
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送に トラスコ品番494-2132 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 使用流体灯油、軽油 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
80,980 税込89,078
当日出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5638 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
トラスコ品番509-5808 材質本体:FC パッキン:NBR 型式ポンプ単体 質量(kg)7.4 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電源(V)AC100 揚程(m)10(押上)2(吸込) 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 最大吐出量(L/min)46(1cP時) 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
139,800 税込153,780
欠品中

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5620 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番410-0417 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)0~60 目盛パーセント表示 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

APPQO-OP エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステム 動画あり
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

アクアシステム電動式ドラムポンプ
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
1個
259,800 税込285,780
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクアシステム電動式ハンディポンプ
灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0450 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
249,800 税込274,780
欠品中

灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
トラスコ品番509-5085 材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(吸込) 最大吐出量(L/min)32(1cP時) 空気消費量(L/min)415 使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル 使用可能粘度(cP)2000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。 トラスコ品番509-7355 材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番410-0409 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式壁掛式 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に 揚程(m)10(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2453 材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2159 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。
用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送に トラスコ品番820-2451 材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)7.8 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)10(押上)5(吸込) 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2167 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステム 動画あり
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 質量(kg)1.5 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付 トラスコ品番410-0395 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 接続口径工進FA-100専用 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)30~80
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番353-8796 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)50 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン エアー接続口Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに 電源(V)AC100 トラスコ品番827-4163 材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM 型式ポンプ単体 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)0.9 揚程(m)10(押上)5(吸込) 電力(W)90 使用圧力(MPa)0.1 最大吐出量(L/min)30(1cP時) 電源コード(m)3 使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル 使用可能粘度(cP)500 駆動方式電動式 アズワン品番64-4044-26
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。 トラスコ品番336-0101 材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 電流(A)4.5 電源(V)AC200 揚程(m)30 電源コード(m)0.08リード線 吐出量(L/min)15 危険物の類別非危険物
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がΦ41です。油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。
用途灯油・軽油・オイルなどの保管。各種ペール缶用ポンプとセットで使用。 トラスコ品番202-4567 適合機種APPQ 材質スチール 質量(kg)2
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ホース延長可能です。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ドラム缶からのオイルの移送に。 トラスコ品番336-0100 材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 電源(V)AC200 揚程(m)30 電源コード(m)0.08リード線 吐出量(L/min)15 ホース長さ(mm)2400 危険物の類別非危険物
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認
用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに 仕様(付属継手)工進FA-100専用 接続口径工進FA-100専用 材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS 最大使用圧力(MPa)1 使用可能液体灯油・軽油 材質(パッキン)NBR/FKM 流量範囲(L/min)6~120 吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデル。ポンプ本体などが無くても移送可能。使用圧力と流量範囲にご注意ください。単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能
用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油・オイルの移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに 付属品継手:スイベル 接続口径Rc3/4 質量(kg)1.7 最大使用圧力(MPa)0.2 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式乾電池 単3形3本 使用可能液体灯油・軽油・オイル 適合ホース20A 流量範囲(L/min)0~100 パイプ外径(Φmm)吐出口:24
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)1.2 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TB-K24-FM デジタル電池式流量計 アクアシステム 動画あり
アクアシステムデジタル電池式流量計
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体灯油・軽油 トラスコ品番828-8319 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、繊維強化プラスチック パッキン:NBR 接続口径G1オス・G1メス(入出変更可) 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)2 電池単4電池×2個(標準装備) 積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min)6~120
1個
38,980 税込42,878
当日出荷