灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に。ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能。サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM
使用温度範囲(℃)0~60
電源コード(m)2
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。
用途容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。100V電源のない現場でのアドブルー給油に。
付属品電源コード、オートストップガンノズル、NBR(吐出側Φ19×6m・吸入側Φ19×2m)
トラスコ品番821-9517
材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM
使用温度範囲(℃)0~60
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)10
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
2018年トラスコ掲載ページ7 0782
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用
仕様連続運転
付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
トラスコ品番509-6774
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)22(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応
仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad
付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)20(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
ノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad)
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。計量オーストップガンATPS-20Ad
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応
付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)14.5
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)20(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
ノズル計量オーストップガンATPS-20Ad
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
空気消費量(L/min)310
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
クローズドラム缶用エア式ポンプです。
圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。
アルミとステンレスを使用しています。
片手で操作可能なノズル付です。
吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番455-0285
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付
質量(kg)6.2
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)30
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
アズワン品番1-3510-01
コンプレッサー1馬力
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード