アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用
仕様連続運転
トラスコ品番509-5719
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)22(1cP時)
使用流体アドブルー
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用
仕様連続運転
付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
トラスコ品番509-6774
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)22(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番828-9641
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3
使用流体アドブルー
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計です。
使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に
材質本体:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番828-9643
接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体アドブルー、水
電池単4電池×2個(標準装備)
積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に。ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能。サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM
使用温度範囲(℃)0~60
電源コード(m)2
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
関連キーワード