カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(237)
  • 住友電工ハードメタル(38)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • 椿本チエイン(14)
  • 千代田通商(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
  • TRUSCO(11)
  • アズワン(9)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • をくだ屋技研(9)
  • サンワサプライ(8)
  • イスカル(7)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 共立機巧(7)
  • ノーブランド(7)
  • 三菱電機(7)
  • メイキコウ(7)
  • CKD(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-100」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    4日以内出荷
    100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。電動式で連続運転が可能です。
    用途溶剤・薬品の移送に。材質本体・ダプタ:SUS、ホース:SUS304、パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)全長(mm)1235電源(V)100揚程(m)4電源コード(m)3吐出量(L/min)33使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
  • エア式ケミカルドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    6日以内出荷
    100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。
    用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
  • 電動式ケミカルハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
  • エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    11日以内出荷
    100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。
    用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番269-8867材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)22使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
  • 電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    連続運転可能 軽量でコンパクトなボディ
    用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線仕様連続運転可能適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)2適合規格PSE(適合用品安全法)電力(W)200使用圧力(MPa)0.04ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型電源コード(m)3使用流体溶剤ノズルGN-SUS20使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院アズワン品番64-8891-30
  • 電動ペールポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ペールポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷
    低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
    使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100電力(W)156ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式
  • エアモータータイプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアモータータイプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    4日以内出荷
    低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
    使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)540ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • 電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    13日以内出荷から22日以内出荷
    連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用
    用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)30最大揚程(m)最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4電源コード(m)2吐出圧力(MPa)0.04材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM
  • エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    13日以内出荷
    エア駆動のため、安心・安全。連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用
    用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)25空気消費量(L/min)583(推奨供給圧力0.5Mpa時)最大揚程(m)最大押上揚程:3使用可能粘度(cP)100材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM駆動源コンプレッサー5馬力
  • エア式ケミカルハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
    ホース長さ(m)2駆動方式エア式
  • 電動ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    31日以内出荷
    駆動源は手動でも電動(AC100V)でも使用可能です。吸込(5m)押上(7m)の能力でビルの4Fまで移送可能です。川やプール、貯水槽などからの給水、排水、給油、廃油など、異物混入もOKです。
    仕様【ネジ式フランジ】吸入側:R2/吐出側:Rc2材質ポンプ・ハンドル:AL/SUS質量(kg)60最大揚程(m)押上:7吸入揚程(m)最大5最大吐出量(L/min)(50/60Hz)(1cP時)50Hz:80/60Hz:100使用液水・オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)5000駆動方式電動100V/手動材質(接液部)パッキン:NBR(補強布入)